GIVI Z140キー&シリンダ クロカラーヨウ
使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。
※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
内容量1個
注意
※従来品とは異なるタイプのキーが一部のケースに装備され始めております。現時点では、2012年入荷の一部のケースに採用されておりますが、今後、どのケースのどのタイミングで採用されるか、従来タイプのキーと混在して入荷するかどうかについては、GIVI社の生産計画に基づきます。※今後、当社在庫ケース(ケース本体の品番変更はありません)において、キーの種類が混在する可能性があります。申し訳ございませんが、GIVIケース本体ご注文時に、新旧キーについて、ご指定いただいたり、当社現在品がどちらの仕様になっているかについてのお問い合わせにはお答えできかねますのでご了承ください。
※ 補修部品のキーを購入する際は、従来型のキー(36394等)とセキュリティキー(77302等)の互換性が無いケースがありますので現在ご使用のキータイプと同じキーをお選びください。
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 03965282
2020-05-02
- 用途:
- バイクリアボックス(NBS)の錠・鍵交換
NBSリアボックス(48L)にスペアキーが無くキー複製を考えていたが、2000円と法外な値段を吹っかけられ断念した。たまたまこれを見つけて、購入してみた。外形は同一だが長さが短いのでコアドリルで5mmほど掘り増しする必要があった。交換は無事完了した。
なお、GIVIのロック用舌部は止め輪で固定するのでNBSよりちゃちだ。自己責任でやってください。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 03965282
2020-07-06
- 用途:
- 鍵が壊れていた
タガクラフト 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
バイク修理のついでに鍵が壊れていたので交換。こんな細かいものまでありました。
- 対象商品:
- 03965282
2019-09-24
- 用途:
- GIVIトランクケースのカギを紛失したので。
スペアキーを失くしたので購入。いつでも購入できるのは助かりますね。取付自体はそんなに難しくないですが、一部特殊な構造上、コツというか部品の紛失をしないため等、ブログなどで検索して予備知識をつかんでおくと安心ですよ。金属のボールを誤って飛ばさないようにするとかロックブッシュも一緒に交換しないといけないとか。
- 対象商品:
- 03965282
2017-10-23
- 用途:
- 鍵を一つ失くしてしまいスペアキーを作るよりはシリンダーごと替えてしまおうと思って購入。
思ってたより簡単に交換できた。
スペアキーを作ってもらうより手間が掛からなかった。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 03965282
2016-03-04
- 用途:
- トップケース修理
建設業・工事業
トップケースの鍵を紛失して購入しました。取り付けに少し悩みましたが出来るものですね。こういったパーツを供給するgiviは大したものです。