曜日別特売

M/Cリペアキット 1/2インチ マスターヨウ

M/Cリペアキット 1/2インチ マスターヨウ - DAYTONA(デイトナ)M/Cリペアキット 1/2インチ マスターヨウ - DAYTONA(デイトナ)
(25件のレビュー)

NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品。
ピストン×1、プライマリー&セカンダリーカップ×各1、ブーツ×1、スプリング×1、サークリップ×1。

用途NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品セット内容ピストン×1、プライマリー&セカンダリーカップ×各1、ブーツ×1、スプリング×1、サークリップ×1主な適合車種NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品内容量1セット
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0397233423655
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03972334
2023-01-23
用途: バイクのレストア
卸売・小売業

ヤマハSRX250F(51Y)フロントブレーキのオーバーホールに使用しました。メーカー純正が高額だったため、一か八かで購入しました。今のところ問題なく交換することが出来ました。さらに全品10%引きの時に購入したので大変お買い得でした。ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 03972334
2022-05-31
用途: TS125Rに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品欠品の為、この商品を使用して修理しました。
問題無く作動しております。

3が参考にしています
対象商品 : 03972334
2021-07-24
用途: 91年式XLR250Rのリアブレーキのオーバーホールに使用
髪工房 あとり絵サービス業

純正ではないが、同様のものと判断し購入しました。
もとのものと金属部ピストン形状が微妙に違います。バネがはまる側がこの商品は短いです。
作動には問題ないでしょうが当方は気になったので元のものにシールだけ入れ替えて使用しました。 細かなパーツが多くシール向きリングの向きなど正確さを求められるので中級以上はプロの交換依頼を。

2が参考にしています
対象商品 : 03972334
2022-02-04
用途: バイクのメンテナンス

デイトナ製品なので、安心して購入しました。純正部品よりも少し安値なので助かります。

対象商品 : 03972334
2021-05-17
用途: 中古部品の再生
建設業・工事業

某オクで落札したオイル漏れ、GB250クラブマンの純正ニッシンマスターシリンダーのオーバーホールに使用。
ホンダ純正には使用不可と書いてあった割にはピッタリ、一つも部品を余す事なく使えました。

2が参考にしています
対象商品 : 03972334
2020-06-05
用途: SPACY100補修用

もしダメだったら諦めようと思いながらも画像で確認して注文しました。結果ちゃんと付けれました。ニッシンの1/2インチならどれにも合うみたいです。純正部品の半額ぐらいで買えて良かったです

4が参考にしています
対象商品 : 03972334
2022-10-07
用途: バイクのレストア
卸売・小売業

メーカー純正が高額だったため、一か八かで購入しました。使えればよいですが…

対象商品 : 03972334
2019-11-05
用途: FTR223に使用
その他業種

FTR223のマスターシリンダーのオーバーホールに使用。純正とは一番大きいシールの形状が若干異なっていましたが、問題なく換装できました。純正より安くて助かりました。小さいシールはちぎれるのかと思うくらい固いですが、そのくらいの覚悟をもって装着する必要があります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする