S-プーリー&ランププレートL-DIOSR

S-プーリー&ランププレートL-DIOSR - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

プーリー本体+専用ランププレートのセット。ランププレート内側のウエイトローラー移動角度、傾斜位置を各車種専用に独自設計し、ノーマルのランププレートでは実現できなかったVベルト限界まで最高速を上昇させ、同時に低速度域での鋭い立ち上がり加速をも実現しました。本体ローラー溝部はフッ素コーティング仕上げ。
車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。

主な適合車種ライブDIO/SR/J/S(ALL)[AF34/AF35]・DIO-XRバハ・ジョルノ(92-99)・ジュリオ(AF52)・タクト(99・AF51)内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0397824831392
8,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03978248
2020-04-30
用途: スクーターの最高速アップ用
自動車・二輪車・自転車関連業

昔のキットにはクラッチスプリング・ウェイトローラーが付属していましたがこれには付いていません。AF27太軸にポン付けするなら
基本は8.5g x3、8.0g x3がしっくり来ますかねえ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする