曜日別特売
(12件のレビュー)

サブベルト長:約500mm×2本
タイダウン有効長:約1700mm×2本
幅:25mm
耐荷重:200kgまで
台湾製
ループを設けることでサブベルトなしでもご使用いただけます。

セット内容タイダウン(約1700mm)×2本、サブベルト(約500mm)×2本耐荷重(kg)200まで内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0399489272592
3,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0399489272592687443954193072592 タイダウンベルト カムバックル式 DAYTONA(デイトナ) 68744395タイダウンベルト カムバックル式DAYTONA(デイトナ)1セット
3,398
税込3,738
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03994892
2026-06-08
用途: バイクや自転車固定に使用
M.S.Y. AIR SERVICE卸売・小売業

タイダウンベルトとして活用。巻取り式と悩みましたが、こちらを選んで正解。確実に固定出来て巻取り式より早く締め付けが出来て、壊れにくい構造。次に買う時も指名買いします。

対象商品 : 03994892
2022-08-26
用途: 積載時
株式会社丹祥堂

販売店で購入するより安価なので、非常に助かります。

対象商品 : 03994892
2018-01-04
用途: 車両運搬の固定に使用

車両運搬時の固定に使用していますが大変使用しやすく緩みも出ないため安心して使用できます。

対象商品 : 03994892
2017-03-31
用途: バイクの搬送
製造業

デリカの荷台に原付を積んで運ぶのに使用しました。全く問題ありませんでした。本品は作りがしっかりしています。原付ならMonotaRO製の安いものでも十分だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 03994892
2016-08-12
用途: バイクをトランポに固定

値段もお手頃でなかなか良いと思います。タイダウンの使用感も問題ないです。端をループにして使用できるのは可能性が広がると思います。サブベルトがちょっと薄くてペラペラで頼りない感じもしましたが、用途によってはこのくらい薄いほうが良い場合もあるので、満足です。

対象商品 : 03994892
2016-10-12
用途: バイクの運搬時
教育・研究機関

緩まずしっかり固定できます。付属のサブベルトがバイクを傷つけずに固定できて重宝してます。

対象商品 : 03994892
2016-04-12
用途: バイク・農機等の運搬
製造業

重量級バイクや大型農機に使用だと、強度がもう少し増強されると安心して使用できますので
安価でありながら、強度にも余裕有り的な商品を望みます。

対象商品 : 03994892
2019-09-01
用途: サブベルトが薄い

サブベルトのスリングが薄くて弱そう。
でも、説明を見ると
『使用荷重(kg) (サブベルト)300、(タイダウンベルト)100』
明らかにおかしい。
本体(タイダウンベルト)と同じ素材を使わないと危ないでしょ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする