こんなお得な商品も!

タイヤバルブレンチ
モノタロウ
¥409
税込¥450
(61)
スクーターなど、エアバルブがまっすぐに出ているバルブコアを外す際にも便利なサイズです。
材質アルミ
全長(mm)30
外径(Φmm)20
グリップ長さ(mm)15
内容量1個
注意
※走行直後など、ブレーキディスク、マフラーが熱くなっている場合には、作業しないようにしてください。
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04000124 | 75656 | 70824267 | - |
![]() |
タイヤバルブレンチ | モノタロウ | 1個 | ¥409 税込¥450 | メーカー違いの相当品です |