マキシスMA-FD 130/70-12 62LTL

マキシスMA-FD 130/70-12 62LTL - DAYTONA(デイトナ)

MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。
チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。
MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。
NEWデザインとして採用された”フィッシュパターン”ダイヤモンドカットに新たなパターンが加わりました。独自のダイヤモンドカットパターンによりタイヤと路面の間にある水膜を毛細管現象により吸い上げ排出することで、ドライコンディションに近い接地状態を作り出します。センターの緩いS字形の溝が機能的に水を排水させ、直進安定性を向上させます。カットパターンだけでなくコンパウンドも見直し、このサイズではめずらしい”デュアルコンパウンド”を採用し、安定性とグリップ性能を両立させました。
ドライグリップ :★★★★
レイングリップ :★★★
耐久性 :★★★
チャート表は性能のイメージです。
※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。

タイヤサイズ130/70-12タイヤ幅(mm)130リム径(inch)12速度記号/荷重表示62LTL偏平率(%)70内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0401279479724
12,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする