※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード04012794
品番79724
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。
チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。
MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。
NEWデザインとして採用された”フィッシュパターン”ダイヤモンドカットに新たなパターンが加わりました。独自のダイヤモンドカットパターンによりタイヤと路面の間にある水膜を毛細管現象により吸い上げ排出することで、ドライコンディションに近い接地状態を作り出します。センターの緩いS字形の溝が機能的に水を排水させ、直進安定性を向上させます。カットパターンだけでなくコンパウンドも見直し、このサイズではめずらしい”デュアルコンパウンド”を採用し、安定性とグリップ性能を両立させました。
ドライグリップ :★★★★
レイングリップ :★★★
耐久性 :★★★
チャート表は性能のイメージです。
※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。