ハイポニック減速機(インバータモータ・フランジ取付形)

ハイポニック減速機(インバータモータ・フランジ取付形) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

変速機タイプハイポニック取付け方法フランジ取付電源三相内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
452件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
定格電流(A)
減速比
周波数(Hz)
ブレーキ
モーター容量(kW)
定格回転数(min-1[r.p.m])
軸方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04162698RNFM01-1340L-AVX1-1200/J2NPLA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)120060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
126,300
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04162707RNFM01-1340L-AVX1-1440/J2NPLA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)144060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
126,300
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04162716RNFM01-1340L-AVX1-300/J2NPLA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)30060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
107,500
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04162725RNFM01-1340L-AVX1-360/J2NPLA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)36060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
107,500
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04162734RNFM01-1340L-AVX1-480/J2NPLA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)48060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
107,500
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04162743RNFM01-1340L-AVX1-600/J2NPLA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)60060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
122,300
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04162752RNFM01-1340L-AVX1-720/J2NPLA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)72060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
122,300
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04162768RNFM01-1340L-AVX1-900/J2NPLA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)90060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
122,300
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04162777RNFM01-1340R-AVX1-1200/J2NPRA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)120060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
126,300
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04162786RNFM01-1340R-AVX1-1440/J2NPRA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)144060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
126,300
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04162795RNFM01-1340R-AVX1-300/J2NPRA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)30060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
107,500
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04162804RNFM01-1340R-AVX1-360/J2NPRA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)36060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
107,500
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04162813RNFM01-1340R-AVX1-480/J2NPRA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)48060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
107,500
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04162822RNFM01-1340R-AVX1-600/J2NPRA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)60060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
122,300
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04162838RNFM01-1340R-AVX1-720/J2NPRA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)72060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
122,300
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04162847RNFM01-1340R-AVX1-900/J2NPRA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)90060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
122,300
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04162856RNFM01-1440L-AVX1-1200/J2NPLA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)120060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
129,000
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04162865RNFM01-1440L-AVX1-1440/J2NPLA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)144060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
129,000
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04162874RNFM01-1440L-AVX1-300/J2NPLA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)30060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
112,300
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04162883RNFM01-1440L-AVX1-360/J2NPLA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)36060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
112,300
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04162892RNFM01-1440L-AVX1-480/J2NPLA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)48060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
112,300
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04162908RNFM01-1440L-AVX1-600/J2NPLA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)60060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
124,400
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04162917RNFM01-1440L-AVX1-720/J2NPLA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)72060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
124,400
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04162926RNFM01-1440L-AVX1-900/J2NPLA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)90060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
124,400
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04162935RNFM01-1440R-AVX1-1200/J2NPRA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)120060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
129,000
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04162944RNFM01-1440R-AVX1-1440/J2NPRA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)144060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
129,000
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04162953RNFM01-1440R-AVX1-300/J2NPRA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)30060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
112,300
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04162962RNFM01-1440R-AVX1-360/J2NPRA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)36060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
112,300
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04162978RNFM01-1440R-AVX1-480/J2NPRA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)48060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
112,300
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04162987RNFM01-1440R-AVX1-600/J2NPRA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)60060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
124,400
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04162996RNFM01-1440R-AVX1-720/J2NPRA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)72060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
124,400
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04163005RNFM01-1440R-AVX1-900/J2NPRA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)0.83(0.75)/0.91(0.75)/0.42(0.37)/0.46(0.38)90060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.11750(120)/1760(120)/1760(125)/1765(125)
124,400
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04163014RNFM02-1440L-AVX1-1200/J2NPLA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)120060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
156,900
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04163023RNFM02-1440L-AVX1-1440/J2NPLA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)144060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
156,900
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04163032RNFM02-1440L-AVX1-300/J2NPLA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)30060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
142,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04163048RNFM02-1440L-AVX1-360/J2NPLA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)36060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
142,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04163057RNFM02-1440L-AVX1-480/J2NPLA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)48060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
142,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04163066RNFM02-1440L-AVX1-600/J2NPLA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)60060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
145,600
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04163075RNFM02-1440L-AVX1-720/J2NPLA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)72060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
145,600
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04163084RNFM02-1440L-AVX1-900/J2NPLA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)90060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
145,600
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04163093RNFM02-1440R-AVX1-1200/J2NPRA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)120060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
156,900
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04163102RNFM02-1440R-AVX1-1440/J2NPRA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)144060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
156,900
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04163118RNFM02-1440R-AVX1-300/J2NPRA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)30060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
142,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04163127RNFM02-1440R-AVX1-360/J2NPRA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)36060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
142,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04163136RNFM02-1440R-AVX1-480/J2NPRA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)48060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
142,200
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04163145RNFM02-1440R-AVX1-600/J2NPRA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)60060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
145,600
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04163154RNFM02-1440R-AVX1-720/J2NPRA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)72060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
145,600
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04163163RNFM02-1440R-AVX1-900/J2NPRA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)90060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
145,600
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04163172RNFM02-1540L-AVX1-1200/J2NPLA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)120060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
164,400
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04163188RNFM02-1540L-AVX1-1440/J2NPLA200(34)/220(34)/400(68)/440(68)1.5(1.5)/1.6(1.5)/0.74(0.73)/0.84(0.72)144060(6)/60(6)/60(6)/60(6)ブレーキ無0.21750(130)/1760(130)/1755(125)/1760(125)
164,400
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする