曜日別特売

アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋内形)ブレーキ付

アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋内形)ブレーキ付 - 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋内形)ブレーキ付 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキブレーキ付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
302件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電源
減速比
取付方式
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04467076CNHM01-506H-AV-B-11/J2NPLA0.1三相11脚取付屋内形
74,300
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467085CNHM01-506H-AV-B-13/J2NPLA0.1三相13脚取付屋内形
74,300
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467094CNHM01-506H-AV-B-15/J2NPLA0.1三相15脚取付屋内形
74,300
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467103CNHM01-506H-AV-B-17/J2NPLA0.1三相17脚取付屋内形
74,300
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467112CNHM01-506H-AV-B-21/J2NPLA0.1三相21脚取付屋内形
74,300
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467128CNHM01-506H-AV-B-25/J2NPLA0.1三相25脚取付屋内形
74,300
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467137CNHM01-506H-AV-B-29/J2NPLA0.1三相29脚取付屋内形
74,300
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467146CNHM01-506H-AV-B-35/J2NPLA0.1三相35脚取付屋内形
74,300
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467155CNHM01-506H-AV-B-43/J2NPLA0.1三相43脚取付屋内形
74,300
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467164CNHM01-506H-AV-B-51/J2NPLA0.1三相51脚取付屋内形
74,300
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467173CNHM01-506H-AV-B-6/J2NPLA0.1三相6脚取付屋内形
77,600
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467182CNHM01-506H-AV-B-8/J2NPLA0.1三相8脚取付屋内形
77,600
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467198CNHM01-507R-AV-B-3/J2NPLA0.1三相3脚取付屋内形
84,100
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467207CNHM01-507R-AV-B-5/J2NPLA0.1三相5脚取付屋内形
77,600
66,980
73,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467216CNHM01-5077-AV-B-59/J2NPLA0.1三相59脚取付屋内形
85,900
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467225CNHM01-5077-AV-B-71/J2NPLA0.1三相71脚取付屋内形
85,900
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467234CNHM01-5087-AV-B-87/J2NPLA0.1三相87脚取付屋内形
85,900
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467243CNHM01-5097-AV-B-103/J2NPLA0.1三相103脚取付屋内形
90,600
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467252CNHM01-5097-AV-B-119/J2NPLA0.1三相119脚取付屋内形
90,600
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467268CNHM01-5097DR-AV-B-145/J2NPLA0.1三相145脚取付屋内形
95,900
84,980
93,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467277CNHM01-5097DR-AV-B-175/J2NPLA0.1三相175脚取付屋内形
95,900
84,980
93,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467286CNHM01-5097DR-AV-B-215/J2NPLA0.1三相215脚取付屋内形
95,900
84,980
93,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467295CNHM01-5097DR-AV-B-255/J2NPLA0.1三相255脚取付屋内形
95,900
84,980
93,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467304CNHM01-5097DR-AV-B-295/J2NPLA0.1三相295脚取付屋内形
123,200
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467313CNHM01-5097DR-AV-B-355/J2NPLA0.1三相355脚取付屋内形
123,200
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467322CNHM01-5107DA-AV-B-559/J2NPLA0.1三相559脚取付屋内形
139,600
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467338CNHM01-5107DA-AV-B-649/J2NPLA0.1三相649脚取付屋内形
139,600
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467347CNHM01-5107DA-AV-B-731/J2NPLA0.1三相731脚取付屋内形
139,600
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467356CNHM01-5107DR-AV-B-435/J2NPLA0.1三相435脚取付屋内形
123,200
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467365CNHM01-5127DA-AV-B-1003/J2NPLA0.1三相1003脚取付屋内形
139,600
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467374CNHM01-5127DA-AV-B-841/J2NPLA0.1三相841脚取付屋内形
139,600
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467383CNHM02-506H-AV-B-11/J2NPLA0.2三相11脚取付屋内形
90,400
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467392CNHM02-506H-AV-B-13/J2NPLA0.2三相13脚取付屋内形
90,400
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467408CNHM02-506H-AV-B-15/J2NPLA0.2三相15脚取付屋内形
90,400
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467417CNHM02-506H-AV-B-17/J2NPLA0.2三相17脚取付屋内形
90,400
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467426CNHM02-506H-AV-B-21/J2NPLA0.2三相21脚取付屋内形
90,400
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467435CNHM02-506H-AV-B-25/J2NPLA0.2三相25脚取付屋内形
90,400
77,980
85,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467444CNHM02-506H-AV-B-6/J2NPLA0.2三相6脚取付屋内形
93,400
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467453CNHM02-506H-AV-B-8/J2NPLA0.2三相8脚取付屋内形
93,400
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467462CNHM02-507R-AV-B-3/J2NPLA0.2三相3脚取付屋内形
100,300
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467478CNHM02-507R-AV-B-5/J2NPLA0.2三相5脚取付屋内形
93,400
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467487CNHM02-5077-AV-B-29/J2NPLA0.2三相29脚取付屋内形
93,400
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467496CNHM02-5077-AV-B-35/J2NPLA0.2三相35脚取付屋内形
95,500
84,980
93,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467505CNHM02-5077-AV-B-43/J2NPLA0.2三相43脚取付屋内形
95,500
84,980
93,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467514CNHM02-5087-AV-B-51/J2NPLA0.2三相51脚取付屋内形
95,500
84,980
93,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467523CNHM02-5087-AV-B-59/J2NPLA0.2三相59脚取付屋内形
102,500
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467532CNHM02-5097-AV-B-103/J2NPLA0.2三相103脚取付屋内形
109,400
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467548CNHM02-5097-AV-B-119/J2NPLA0.2三相119脚取付屋内形
109,400
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467557CNHM02-5097-AV-B-71/J2NPLA0.2三相71脚取付屋内形
102,500
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04467566CNHM02-5097-AV-B-87/J2NPLA0.2三相87脚取付屋内形
102,500
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする