アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋外形)ブレーキ付

アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋外形)ブレーキ付 - 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(インバータモータ・屋外形)ブレーキ付 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキブレーキ付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全302種類を絞り込む
出力(kW)
減速比
取付方式
302種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
減速比
取付方式
使用環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04473114CNHM01-506H-AV-B-11/J2AALB0.1三相11脚取付屋外形
90,900
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473123CNHM01-506H-AV-B-13/J2AALB0.1三相13脚取付屋外形
90,900
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473132CNHM01-506H-AV-B-15/J2AALB0.1三相15脚取付屋外形
90,900
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473148CNHM01-506H-AV-B-17/J2AALB0.1三相17脚取付屋外形
90,900
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473157CNHM01-506H-AV-B-21/J2AALB0.1三相21脚取付屋外形
90,900
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473166CNHM01-506H-AV-B-25/J2AALB0.1三相25脚取付屋外形
90,900
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473175CNHM01-506H-AV-B-29/J2AALB0.1三相29脚取付屋外形
90,900
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473184CNHM01-506H-AV-B-35/J2AALB0.1三相35脚取付屋外形
90,900
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473193CNHM01-506H-AV-B-43/J2AALB0.1三相43脚取付屋外形
90,900
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473202CNHM01-506H-AV-B-51/J2AALB0.1三相51脚取付屋外形
90,900
78,980
86,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473218CNHM01-506H-AV-B-6/J2AALB0.1三相6脚取付屋外形
94,200
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473227CNHM01-506H-AV-B-8/J2AALB0.1三相8脚取付屋外形
94,200
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473236CNHM01-507R-AV-B-3/J2AALB0.1三相3脚取付屋外形
100,700
86,980
95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473245CNHM01-507R-AV-B-5/J2AALB0.1三相5脚取付屋外形
94,200
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473254CNHM01-5077-AV-B-59/J2AALB0.1三相59脚取付屋外形
102,500
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473263CNHM01-5077-AV-B-71/J2AALB0.1三相71脚取付屋外形
102,500
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473272CNHM01-5087-AV-B-87/J2AALB0.1三相87脚取付屋外形
102,500
87,980
96,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473288CNHM01-5097-AV-B-103/J2AALB0.1三相103脚取付屋外形
107,200
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473297CNHM01-5097-AV-B-119/J2AALB0.1三相119脚取付屋外形
107,200
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473306CNHM01-5097DR-AV-B-145/J2AALB0.1三相145脚取付屋外形
112,500
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473315CNHM01-5097DR-AV-B-175/J2AALB0.1三相175脚取付屋外形
112,500
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473324CNHM01-5097DR-AV-B-215/J2AALB0.1三相215脚取付屋外形
112,500
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473333CNHM01-5097DR-AV-B-255/J2AALB0.1三相255脚取付屋外形
112,500
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473342CNHM01-5097DR-AV-B-295/J2AALB0.1三相295脚取付屋外形
139,800
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473358CNHM01-5097DR-AV-B-355/J2AALB0.1三相355脚取付屋外形
139,800
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473367CNHM01-5107DA-AV-B-559/J2AALB0.1三相559脚取付屋外形
156,200
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473376CNHM01-5107DA-AV-B-649/J2AALB0.1三相649脚取付屋外形
156,200
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473385CNHM01-5107DA-AV-B-731/J2AALB0.1三相731脚取付屋外形
156,200
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473394CNHM01-5107DR-AV-B-435/J2AALB0.1三相435脚取付屋外形
139,800
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473403CNHM01-5127DA-AV-B-1003/J2AALB0.1三相1003脚取付屋外形
156,200
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473412CNHM01-5127DA-AV-B-841/J2AALB0.1三相841脚取付屋外形
156,200
139,800
153,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473428CNHM02-506H-AV-B-11/J2AALB0.2三相11脚取付屋外形
110,400
97,980
107,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473437CNHM02-506H-AV-B-13/J2AALB0.2三相13脚取付屋外形
110,400
97,980
107,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473446CNHM02-506H-AV-B-15/J2AALB0.2三相15脚取付屋外形
110,400
97,980
107,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473455CNHM02-506H-AV-B-17/J2AALB0.2三相17脚取付屋外形
110,400
97,980
107,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473464CNHM02-506H-AV-B-21/J2AALB0.2三相21脚取付屋外形
110,400
97,980
107,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473473CNHM02-506H-AV-B-25/J2AALB0.2三相25脚取付屋外形
110,400
97,980
107,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473482CNHM02-506H-AV-B-6/J2AALB0.2三相6脚取付屋外形
113,400
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473498CNHM02-506H-AV-B-8/J2AALB0.2三相8脚取付屋外形
113,400
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473507CNHM02-507R-AV-B-3/J2AALB0.2三相3脚取付屋外形
120,300
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473516CNHM02-507R-AV-B-5/J2AALB0.2三相5脚取付屋外形
113,400
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473525CNHM02-5077-AV-B-29/J2AALB0.2三相29脚取付屋外形
113,400
96,980
106,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473534CNHM02-5077-AV-B-35/J2AALB0.2三相35脚取付屋外形
115,500
98,980
108,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473543CNHM02-5077-AV-B-43/J2AALB0.2三相43脚取付屋外形
115,500
98,980
108,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473552CNHM02-5087-AV-B-51/J2AALB0.2三相51脚取付屋外形
115,500
98,980
108,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473568CNHM02-5087-AV-B-59/J2AALB0.2三相59脚取付屋外形
122,500
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473577CNHM02-5097-AV-B-103/J2AALB0.2三相103脚取付屋外形
129,400
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473586CNHM02-5097-AV-B-119/J2AALB0.2三相119脚取付屋外形
129,400
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473595CNHM02-5097-AV-B-71/J2AALB0.2三相71脚取付屋外形
122,500
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
04473604CNHM02-5097-AV-B-87/J2AALB0.2三相87脚取付屋外形
122,500
109,800
120,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする