ジベラ錠
適合作物ぶどう、かんきつ、きんかん、不知火・はるみ、ぽんかん、長門ユズキチ(無核)、すだち・平兵衛酢・かぼす、ワシントンネーブル、日向夏、温州みかん、びわ、すもも、アセロラ、メロン、野菜類、みつば、トマト、なす、いちご、セルリーうど、ふき、畑わさび、たらのき、さやいんげん、しそ、種いも用ばれいしょ、シクラメン、プリムラ、みやこわすれ、きく、しらん、さくら、カラー、スパティフィラム、トルコギキョウ、アザレア、アイリス花卉類(林道を除く)、さつき(施設栽培苗)
有効成分ジベレリン3.58%
性状白色発泡性錠剤
農林水産省登録第(号)21318
毒劇区分普通物
内容量1本(8錠)
肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 04722716
2023-04-01
- 用途:
- グミの着果に
いしがみ動物病院 様
グミの着果に100ppmで使用しました。2錠を500mlに溶かして少量の食紅とダインを添加して噴霧しました。他社製の錠剤型に比べて大きめです。そのままだと溶解は少し時間がかかります。
解け始めると一気に溶けますが先に砕いてから使用すると早くて良いでしょう。
2023-05-15
- 用途:
- ぶどうの種ナシ
農・林・水産業
有効年月が残り6ヶ月の商品が届きました。使用時期と注文時期を考えないといけないですね。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 04722716
2015-11-15
- 用途:
- 趣味の園芸で多花、茎、根の増大を目的
有限会社レガロ 様
(不動産業)
こんにちは!
以前、同等品の同じジベラの紙箱入りの錠剤を購入しましたが、水にとけにくく不便に思っておりましたが、この錠剤は発泡性で水につけると同時に発砲しすぐに溶けてとても使いやすかったです。
4人が参考にしています