ストレートディップタイプ

ストレートディップタイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
(1件のレビュー)

57GE シリーズは嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したストレートディップタイプのコネクタです。

種類角型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 仕様スプリングラッチ付レセプタクル 種別スプリングラッチ付レセプタクル 材質絶縁体:PBT 樹脂 (UL94V-0)、シェル:黄銅又は鋼、 コンタクト:銅合金、スプリングラッチ:ステンレス鋼 形状ストレート 使用温度範囲(℃)-55~+105 定格電圧(V)AC500 耐電圧AC1200V(r.m.s.) 1 分間 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)35以下 結合方式ねじ 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
04536622 57GE-40140-751-FA 14
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
04536638 57GE-40240-751-FA 24
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
04536647 57GE-40360-751-FA 36
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
04536656 57GE-40500-751-FA 50
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
04536656
2021-11-10
用途:
基板への取付実装

基板のスルーホールへも問題なく挿入でき実装しやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする