TB7(PH7) 12V18/18W スーパーホワイトハロゲンバルブ
(5件のレビュー)- 定格電力(W)
- 18/18W
- タイプ
- PH7
- 明るさ(W)
- 12V18/18W
- 内容量
- 1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。電装 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 04942552
2018-01-25
用途: 純正バルブの交換時にお客様に明るいバルブを試してみませんか?と薦めます
純正が白熱電球タイプのバルブでしたのでハロゲンの18W/18Wを探していましたがなかなか無く他に選択肢が無かった為この商品を購入しました
ズーマーのWヘッドライトに使用する為35/35Wのバルブを入れると過大電流が流れハーネスやバツテリー、ジェネレーターに負荷がかかり過ぎます、明るさはかなり上がりました満足です後は寿命がどれくらいかですね。
対象商品 : 04942552
2016-12-17
用途: オートバイ走行時。
アーチャー企画 様(サービス業)
光が白く、夜間、遮光シールドでの視認性がとても良くなった。
18Wだけれども、30Wノーマルより良く照らす点が良い。
6Vにも18W位でのホワイトハロゲンバルブが欲しい。























