09-03-0105 TB7(PH7) 12V18/18W スーパーホワイトハロゲンバルブ TAKEGAWA(武川) 04942552

TB7(PH7) 12V18/18W スーパーホワイトハロゲンバルブ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
04942552
品番
09-03-0105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
定格電力(W)
18/18W
タイプ
PH7
明るさ(W)
12V18/18W
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04942552
2018-01-25
用途: 純正バルブの交換時にお客様に明るいバルブを試してみませんか?と薦めます

純正が白熱電球タイプのバルブでしたのでハロゲンの18W/18Wを探していましたがなかなか無く他に選択肢が無かった為この商品を購入しました
ズーマーのWヘッドライトに使用する為35/35Wのバルブを入れると過大電流が流れハーネスやバツテリー、ジェネレーターに負荷がかかり過ぎます、明るさはかなり上がりました満足です後は寿命がどれくらいかですね。

対象商品 : 04942552
2018-05-02
用途: NS-1ヘッドライト交換

思っていたよりも白く光って明るくなりました。上下の切り替えも逆転せずに正常に切り替わり良かったです。

対象商品 : 04942552
2017-12-25
用途: 修理
サービス業

トリヒキニスピードカンガアリ、タスカリマシタ、
商品は、期待より少し暗かったです。

対象商品 : 04942552
2016-12-17
用途: オートバイ走行時。
アーチャー企画サービス業

光が白く、夜間、遮光シールドでの視認性がとても良くなった。
18Wだけれども、30Wノーマルより良く照らす点が良い。
6Vにも18W位でのホワイトハロゲンバルブが欲しい。

対象商品 : 04942552
2016-05-23
用途: ヘッドライトの交換
医療・福祉・介護関連業

扱いやすく、丁寧な包装で届きました。
今後もよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする