曜日別特売

強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用)

強化クラッチKIT(遠心式クラッチ専用) - TAKEGAWA(武川)
(11件のレビュー)

クラッチウェイトの増加(8枚×4箇所→32枚)でクラッチを強化。(50ccノーマル車は4枚×4箇所→16枚です。)
この強化遠心クラッチキットを装着することで遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝えることが出来ます。
ドライブギア、ドリブンギアはノーマルを使用することで部品点数を少なくし低価格に設定。又、2次減速比の変更も不要です。
クラッチASSY.として組立て済みなのでノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単作業です。

主な適合車種
CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、Z50R(AB02-1000001~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、スーパーカブ50(C50-8500034~/C50-0200001~のC.D.I.火/AA01-1000001~1699999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、
ジョルカブ(AF53-1000001~)、Solo(AC17-1000001~)
内容量1セット
注意
※主にSステージボアアップキットに適しています。
※この製品はノーマルと同様にクランクシャフトに取り付けるクラッチの為、高回転・高出力エンジンに取付けた場合はクラッチやクランクシャフトに負担がかかりますので必ず10000rpm以下でご使用下さい。
※取り付けにはロータープーラー、ロックナットレンチが必要になります。
TAKEGAWA(武川)製スーパーオイルポンプキットとの同時装着は可能です。
※他社製オイルポンプと同時装着した場合、干渉し部品が破損することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0497991402-01-0215
7,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-25
用途: C90CM 2002年式スパーカブ90
建設業・工事業

16,000Km走行の中古車両を購入しましたが、ギアが入りづらく悩んでました。
クラッチ調整を何度もしましたが、良くならないためこちらの商品を購入しました。
交換後は、カッチ、カッチっと正確に変速できるようになりました。
残念な点は、アウターカバーに組み付くベアリングが付属していないことですね。
購入する方は、注意してください。

2025-04-02
用途: カブクラッチ交換
杉山建築工房

さすがの武川製品で安心して取り付けできました。取り替えて大満足です。

対象商品 : 04979914
2021-06-05
用途: SuperCub C-90 H02 1996年5万キロクラッチ交換に使用する
OFFICE TEDサービス業

準備の段階で調査依頼に即対応いただき、発注、速納される。
梱包状態も良く、また取り扱い説明書も同梱されて助かりました。
スムーズに取り付けも完了し運転、良好でした。
御社の手間をかけないように、一連の資料を見れるような部品調達用詳細サイトがあれば助かります。
しかし充分対応していただけ満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 04979914
2021-05-22
用途: カブC90に使用

純正クラッチが滑り始めたので交換しました。
タッチが硬いというレビューもありましたが、硬さは感じませんでした。ASSYで交換でき、ガスケットやネジも附属しているので作業が楽で良かったです。

対象商品 : 04979914
2020-10-24
用途: カブ90カスタム(角目セル付)に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

純正クラッチが滑り気味だったので、評判のいいタケガワの強化品に交換。強化スプリングも入ってるのでシフトフィールは硬めでガチャッとした感じになります。カブレースをする訳ではありませんが、街乗りで高速運転をするので交換して正解でした。

対象商品 : 04979914
2024-01-04
用途: 一番古い1986年の初代カブ角目カスタム
まっちゃんさーびす

70ccにボアアップ車
クラッチ滑っていたのでサクッと交換
強化クラッチなので、ペダルの踏みごたえがやや出ますが、シーソーペダルなら全然許容範囲かなと。
全く滑りません(当たり前だが)

対象商品 : 04979914
2020-04-02
用途: カブ90に装着
株式会社久保テック自動車・二輪車・自転車関連業

カブ90純正クラッチが滑り気味だったので、強化クラッチをいれました。シフトフィールは硬いですが、確実にトルクを伝えています。良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 04979914
2022-07-22
用途: クラッチの修理
不動産業

カブのクラッチから異音がしていたので、丸ごと変えたところ異音は無くなりました。ただ、替えて直ぐはシフトチェンジ時にかなり固くなりましたが、クラッチ調整と少し乗っているとだいぶマシになった気がします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする