ベンリダイン速乾

ベンリダイン速乾 サンゲツ

作業性を改良、コテさばきがスムーズになり接着力もアップ!
両面塗布の強力なコンタクト接着剤です。
初期粘着力が強く床材のおさまり性に優れています。

付属品ブラシ 種類ゴム系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 施工面積(可能)約62/3Kg ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 内容量1缶(3kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05294878 BB-472
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする