テデオン乳剤

テデオン乳剤 アグロカネショウ
(2件のレビュー)

殺卵効果が高く、雌成虫にかかると産まれる卵がふ化しなくなる作用がある。

有効成分テトラジホン8.0% 性状淡黄色澄明可乳化油状液体 農林水産省登録第(号)18076 適合病害虫ハダニ類、ミカンハダニ、カンザワハダニ、スギノハダニ 毒劇区分普通物 剤形乳剤 内容量1本(500mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05572665 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05572665
2020-01-07
用途:
ダニ退治
農・林・水産業

半径30Km圏内の農業資材のお店で探しましたが在庫ありませんでした。
流石モノタロウ、宅配ですぐに入手出来て対策出来ました。頼りにしています。

対象商品:
05572665
2017-03-04
用途:
農業
農・林・水産業

初めて使用してみましたが、効き目は高いように感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする