1灯LEDウェッジ球(T10)レンズタイプ

1灯LEDウェッジ球(T10)レンズタイプ Pellucid(旧MIRAREED)
(16件のレビュー)

高輝度LEDを使用しています。
LEDだから長寿命。光が色褪せることなく、いつまでも鮮やかです。
※使用状況により異なります。
バッテリーにもやさしい省電力タイプです。
逆起電圧防止回路を搭載しています。
レンズタイプです。

定格電圧 DC V12(国産車用) ガラス球形式T10 発光色ホワイト 色温度(K)9000 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05333326 LT13-01
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05333326
2018-05-31
用途:
営業車、自家用車のポジション
TADオオイシ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

低価格で被視認性UP(少々)見た目のスッキリ感UP(微小)

対象商品:
05333326
2018-03-07
用途:
クルマのナンバー照明灯

思ったより明るくありません。
私のクルマは、ナンバー上部2個所にランプハウスがあるのですが、全体を均一に照らすというより、「2か所の点光源が下向きに光を放っている」感があります。

対象商品:
05333326
2017-12-22
用途:
車のスモールランプ

正直もう少し明るければ良かったかな、とは思いますが満足しています。
これで、長くもってくれれば十分です。

対象商品:
05333326
2017-07-15
用途:
HONDAビート(PP1)のポジション灯に使用。
オートランド作手 アルト 様

色目にやや『青み』が強く、今時の車両(の燈火類)には、マッチすると思いますが、通常のハロゲン球を使用した燈火の場合は、考慮すべきだと思います。

私感では有りますが、6500K(7000K)位の色目の主燈火との使用が望ましいと思います。

ビート(PP1)はポジション灯の交換がやや面倒ですので、暫くはLED球の恩恵に与かろうと思います。

対象商品:
05333326
2017-09-16
用途:
車輌のスモール球として。

明るさ抜群!!
車輌すべてに取り付けたいと思います。

対象商品:
05333326
2016-12-02
用途:
自動車ポジションランプ

LED化したく、KOITO 12V5Wから本品に交換。従来品が黄色っぽかったのに対して、ほんのりと青っぽい白色。明るくイメージ通りだったので満足です。

対象商品:
05333326
2016-11-03
用途:
運転中
建設業・工事業

とにかく安く手に入り良かったです。また購入します。

対象商品:
05333326
2015-10-26
用途:
自家用車のスモールが切れたので交換用に。

簡単に取り付けられ、非常に満足している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする