曜日別特売

水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ

水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ - アトムハウスペイント水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ - アトムハウスペイント水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ - アトムハウスペイント水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ - アトムハウスペイント水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ - アトムハウスペイント水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ - アトムハウスペイント水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ - アトムハウスペイント水性つやあり多用途塗料 オールマイティーネオ - アトムハウスペイント
(18件のレビュー)

「つやあり」の水性多用途塗料です。最上級ランクのアクリルシリコン樹脂に、紫外線劣化防止剤(HALS)を配合しているため、色ツヤが長期間持続します。
色数も全59色と豊富で、住宅補修から学園祭、文化祭といったシーンまで幅広く対応可能。

用途
鉄部:(鉄骨、門扉、シャッター、フェンス、物置等)、木部:(雨戸、戸袋、羽目板、木工品等)
コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁(ビニールクロスは除く)等)スレート:(スレート屋根、スレート瓦)
トタン:(トタン壁、トタン板(屋根は除く))
使用場所屋内外兼用特性つやあり建築基準法F☆☆☆☆希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内種別水性つやあり主な用途鉄部、木部、コンクリート、外壁、内壁、スレート、トタン(屋根除く)指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/約2~3
注意
※鉄部の塗装は錆が激しい場合、さび止め塗料を塗ってからの上塗りをお奨めします。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
※塗れない場所の代表例
※浴室床、ユニットバス、池など水が溜まる所、油分がある所、アルミ、ステンレス、磁器タイル、化粧合板、ビニールクロス、アクリルやABS以外のプラスティック、高級家具、バイク、自動車、床面全般など
296件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06129208-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)ホワイト
オープン
699
769(税込)
当日出荷
06129217-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)ミルキーホワイト
オープン
699
769(税込)
当日出荷
06129226-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)シャンパンバブル
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129235-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)パウダーピンク
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129244-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)パールホワイト
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129253-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)クールエアー
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129262-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)ホワイトグレー
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129278-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)ホワイトアイボリー
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129287-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)オフホワイト
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129296-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)アイボリー
オープン
699
769(税込)
当日出荷
06129305-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)ベージュ
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129314-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)クリーム
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129323-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)フレンチカフェ
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129332-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)ソフトアイボリー
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129348-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)レモンイエロー
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129357-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)イエロー
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129366-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)マスタードイエロー
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129375-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)ライム
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129384-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)ライトグリーン
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129393-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)フレッシュグリーン
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129402-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)グリーン
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129418-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)フォレストグリーン
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129427-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)オリーブグリーン
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129436-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)エメラルドグリーン
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129445-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)ビリディアン
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129454-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)カントリーグリーン
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129463-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)ライトブルー
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129472-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)スカイブルー
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129488-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)ネイビーブルー
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129497-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)カントリーブルー
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129506-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)ナイスブルー
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129515-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)インディゴブルー
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
06129524-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)パープル
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129533-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)ピンク
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129542-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)オレンジ
オープン
699
769(税込)
当日出荷
06129558-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)レッド
オープン
699
769(税込)
当日出荷
06129567-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)ブリックレッド
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129576-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)コルク
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129585-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)キャラメル
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129594-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)セピアリーフ
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129603-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)ライトカーキー
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129612-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)カーキー
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129628-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)ブリック
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129637-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)ブラウン
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129646-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)マロンブラウン
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129655-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)コーヒーブラウン
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129664-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)チョコレート
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129673-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)ダルブラウン
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129682-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)マイルドグレー
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
06129698-1缶(84mL)0.8(畳換算約0.5枚分)ライトグレー
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

屋外木部戸袋の塗り方
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06131107
2024-07-22
用途: 鉄部への塗装

制御盤への筆塗塗装用途で購入。特に問題無く使用しました。

対象商品 : 06129725
2022-08-20
用途: ガラスアクリル画の修復に
葛籠屋工房建設業・工事業

教会の古いアクリル画は経年劣化により剥離していたので、その修理に使いましたが、ほぼアクリルペイントと大差なく補修出来ました。

対象商品 : 06129856
2022-11-14
用途: 家の基礎のコンクリート部分の塗装
有限会社ミトモ商亊

きれいに塗れました。筆が水で洗えるので費用が掛かりません。

対象商品 : 06129752
2021-12-05
用途: ABS材料への色付け
石垣機械彫刻所製造業

色合い、値段、使い勝手共に、他になく満足しています。

対象商品 : 06130924
2021-11-30
用途: テラスの床
酒井工房

テラスを作業場として使っており、今まで色々な塗料を塗り重ねてきたが、この塗料は色も鮮やかで艶も良く塗りやすくとても気に入った。刷毛で広い面を塗ったため、ムラになったが、ローラーを使うともっときれいになると思う。乾燥も早く、塗り重ねに待ち時間がかからず作業効率も良い。これで、耐候性があれば最高だと期待している。

対象商品 : 06130617
2020-03-08
用途: 机の天板の塗装に使いました
サービス業

エメラルドの色が鮮やかで、艶もあり、垂れにくく塗りやすかったです。
乾くのも速かったです。
塗装するときにはこのシリーズの物を購入しようと思います。

対象商品 : 06130452
2020-08-12
用途: 戸外の物置の再塗装に

色々な水性塗料を使ったが、これまでの経験で、使い易さから本品を選ぶ様になった。何より本缶蓋が丈夫で、何回でも開け閉め出来るのが気に入っている。戸外で紫外線に晒されていると、場所にもよるが、塗膜は5年くらいで、触ると白粉が指に付く、所謂「こな吹き」を起し限界状態になる。こうなると錆びるのも時間の問題で、再塗装がどうしても必要になる。本塗料の場合、5年程度以上は大丈夫の様だが、流石に10年は持たない。再塗装する場合、①金属ブラシ(電動工具がラク)等による旧塗装の簡易けれん(全部取る必要は無し)、②下塗に錆止め専用塗料2回塗り、③本塗料2回塗り…をしているが、最初に面倒でも簡単な下地けれんすると、食い付きも良く塗膜が長持ちする。更に、塗料寿命は塗膜の厚みに比例するとネット記載もあることから、塗料量と時間に余裕があれば、③を更に繰り返し、3回塗りするのも悪くはないように思う。

対象商品 : 06129655
2019-05-05
用途: 塗装
教育・研究機関

檻の塗装に溶媒臭もなく、乾燥後の光沢感が好きで愛用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする