曜日別特売

さび止め効果に優れた油性鉄部・木部専用塗料「ライフ」

さび止め効果に優れた油性鉄部・木部専用塗料「ライフ」 - アトムハウスペイントさび止め効果に優れた油性鉄部・木部専用塗料「ライフ」 - アトムハウスペイントさび止め効果に優れた油性鉄部・木部専用塗料「ライフ」 - アトムハウスペイントさび止め効果に優れた油性鉄部・木部専用塗料「ライフ」 - アトムハウスペイントさび止め効果に優れた油性鉄部・木部専用塗料「ライフ」 - アトムハウスペイントさび止め効果に優れた油性鉄部・木部専用塗料「ライフ」 - アトムハウスペイントさび止め効果に優れた油性鉄部・木部専用塗料「ライフ」 - アトムハウスペイントさび止め効果に優れた油性鉄部・木部専用塗料「ライフ」 - アトムハウスペイント
(1件のレビュー)

鉄製門扉・鉄製シャッター・接触防止の鉄製安全ポール・鉄骨・物置にお奨めの1液アルキド樹脂油性塗料です。
塗りやすく、ハケを動かした時にできる塗りムラも少ないので、誰でも綺麗に塗れます。
工場の安全管理や事務所の外階段、消火栓格納箱などのメンテナンスに向いています。
また、木部建築構造物の板壁や戸袋・窓枠・破風にも塗れますので、住宅のリノベーション・改修・リフォーム時の
木工素材のタッチアップにも使えます。
塗料に対して5%程度を限度に希釈し、1度に厚く塗らないのが綺麗に仕上げるポイントです。
塗装には短毛ローラーまたは仕上げ用ローラーがお奨めです。

用途鉄部(門扉、鉄骨、シャッター、パイプなど)、木部(窓枠、外板、戸袋、板塀など)使用場所屋内外兼用特性耐久希釈剤通常不要(濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈)主な用途鉄部、木部危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類指触乾燥時間(時間)夏期/3~4、冬期/6~8
注意
※トタン、スレート、コンクリートには塗れません。
※塗り重ねる場合は、夏季で1日、冬季で2日以上乾かしてから塗ってください。また、厚塗りするとチジミ現象が発生する可能性があります。
※塗れない場所の代表例
浴室床、ユニットバス、池など水が溜まる所、油分がある所、アルミ、ステンレス、磁器タイル、化粧合板、ビニールクロス、プラスティック、鉄以外のメッキ面 、高級家具、バイク、自動車、床面全般など
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06132166-1缶(200mL)1.7油性つやあり
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
06132184-1缶(200mL)1.7アイボリー油性つやあり
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
06132202-1缶(200mL)1.7油性つやあり
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
06132218-1缶(200mL)1.7油性つやあり
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
06132227-1缶(200mL)1.7油性つやあり
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
06132254-1缶(200mL)1.7油性つやあり
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
06132263-1缶(200mL)1.7油性つやあり
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
06132272-1缶(200mL)1.7チョコレート油性つやあり
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
06132288-1缶(200mL)1.7うすねずみ油性つやあり
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
06132297-1缶(200mL)1.7ねずみ油性つやあり
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
06132306-1缶(200mL)1.7油性つやあり
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
06132315-1缶(200mL)1.7ライトグリーン油性つやあり
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
06132333-1缶(0.7L)6~8油性つやあり
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
06132358-1缶(0.7L)6~8アイボリー油性つやあり
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
06132376-1缶(0.7L)6~8油性つやあり
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
06132385-1缶(0.7L)6~8油性つやあり
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
06132394-1缶(0.7L)6~8油性つやあり
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
06132428-1缶(0.7L)6~8油性つやあり
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
06132437-1缶(0.7L)6~8油性つやあり
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
06132446-1缶(0.7L)6~8チョコレート油性つやあり
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
06132455-1缶(0.7L)6~8うすねずみ油性つやあり
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
06132464-1缶(0.7L)6~8ねずみ油性つやあり
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
06132473-1缶(0.7L)6~8油性つやあり
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
06132482-1缶(0.7L)6~8ライトグリーン油性つやあり
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
06132507-1缶(1.6L)14~19油性つやあり
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
06132525-1缶(1.6L)14~19アイボリー油性つやあり
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
06132543-1缶(1.6L)14~19油性つやあり
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
06132552-1缶(1.6L)14~19油性つやあり
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
06132568-1缶(1.6L)14~19油性つやあり
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
06132595-1缶(1.6L)14~19ライトグリーン油性つやあり
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
06132604-1缶(1.6L)14~19油性つやあり
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
06132613-1缶(1.6L)14~19油性つやあり
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
06132622-1缶(1.6L)14~19チョコレート油性つやあり
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
06132638-1缶(1.6L)14~19うすねずみ油性つやあり
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
06132647-1缶(1.6L)14~19ねずみ油性つやあり
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
06132665-1缶(1.6L)14~19油性つやあり
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
06132674-1缶(7L)60~80油性つやあり
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
06132683-1缶(7L)60~80チョコレート油性つやあり
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
06132692-1缶(7L)60~80油性つやあり
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
06132708-1缶(7L)60~80アイボリー油性つやあり
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
06132717-1缶(7L)60~80うすねずみ油性つやあり
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
06132175-1缶(200mL)1.7クリーム油性つやあり
1,000
取扱い終了
06132193-1缶(200mL)1.7うす空油性つやあり
1,000
取扱い終了
06132236-1缶(200mL)1.7ライトカーキー油性つやあり
1,000
取扱い終了
06132245-1缶(200mL)1.7うす緑油性つやあり
1,000
取扱い終了
06132324-1缶(200mL)1.7つや消し黒油性つや消し
オープン
取扱い終了
06132342-1缶(0.7L)6~8クリーム油性つやあり
2,600
取扱い終了
06132367-1缶(0.7L)6~8うす空油性つやあり
2,600
取扱い終了
06132403-1缶(0.7L)6~8ライトカーキー油性つやあり
2,600
取扱い終了
06132412-1缶(0.7L)6~8うす緑油性つやあり
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06132674
2023-04-17
用途: トタン屋根の塗装
製造業

伸びが良く塗りやすかった。2度塗りしないと色むらが残る。2度塗り後の仕上がりは良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする