曜日別特売

速乾で当日中に上塗りができる鉄部用さび止め塗料「油性エポキシさび止ペイント」

速乾で当日中に上塗りができる鉄部用さび止め塗料「油性エポキシさび止ペイント」 - アトムハウスペイント速乾で当日中に上塗りができる鉄部用さび止め塗料「油性エポキシさび止ペイント」 - アトムハウスペイント速乾で当日中に上塗りができる鉄部用さび止め塗料「油性エポキシさび止ペイント」 - アトムハウスペイント速乾で当日中に上塗りができる鉄部用さび止め塗料「油性エポキシさび止ペイント」 - アトムハウスペイント速乾で当日中に上塗りができる鉄部用さび止め塗料「油性エポキシさび止ペイント」 - アトムハウスペイント速乾で当日中に上塗りができる鉄部用さび止め塗料「油性エポキシさび止ペイント」 - アトムハウスペイント

防さび性能に優れたエポキシ変性タイプの塗料です。
ベーシックなさび止め塗料は、塗装後夏場でも1日乾燥が必要ですが、油性エポキシさび止ペイントは
夏場では3時間後に上塗りが塗装できるため、現場での作業時間を大幅に短縮できます。
一般的な鉄製構造物の門扉のさび止め・シャッターのさび止め・接触防止安全ポールのさび止め・鉄骨のさび止め・物置の塗り替えはもちろん
トタン屋根・トタン板のさび止めにも使用できます。
仕上がりが「つや消し」ですので、上塗り塗装時の密着性がアップします。

用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、パイプなど)、トタン屋根、トタン板、破風など主な用途鉄部、トタン使用場所屋外用特性速乾、さび止め種別油性つや消し主成分エポキシ希釈剤通常不要(濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)夏期/約1~2、冬期/約3~4RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/3、冬期/6以上
注意
※ラッカー系塗料の上塗りはできません。
※塗れない場所の代表例
池など水が溜まる所、油分がある所、アルミ、ステンレス、磁器タイル、化粧合板、ビニールクロス、プラスティック、床面全般、スレート、コンクリートなど
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06132796-1缶(0.7L)グレー6~8(畳換算約4枚分)
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
06132805-1缶(1.6L)グレー14~18(畳枚数換算約10枚分)
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
06132814-1缶(3L)グレー26~34(畳枚数換算約19枚分)
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
06132762-1缶(0.7L)赤錆6~8(畳換算約4枚分)
オープン
取扱い終了
06132778-1缶(1.6L)赤錆14~18(畳枚数換算約10枚分)
オープン
取扱い終了
06132787-1缶(3L)赤錆26~34(畳枚数換算約19枚分)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする