曜日別特売

さび止めと上塗りが兼用の鉄部用さび止め塗料「油性さび止ペイント」

さび止めと上塗りが兼用の鉄部用さび止め塗料「油性さび止ペイント」 - アトムハウスペイントさび止めと上塗りが兼用の鉄部用さび止め塗料「油性さび止ペイント」 - アトムハウスペイントさび止めと上塗りが兼用の鉄部用さび止め塗料「油性さび止ペイント」 - アトムハウスペイントさび止めと上塗りが兼用の鉄部用さび止め塗料「油性さび止ペイント」 - アトムハウスペイントさび止めと上塗りが兼用の鉄部用さび止め塗料「油性さび止ペイント」 - アトムハウスペイントさび止めと上塗りが兼用の鉄部用さび止め塗料「油性さび止ペイント」 - アトムハウスペイントさび止めと上塗りが兼用の鉄部用さび止め塗料「油性さび止ペイント」 - アトムハウスペイントさび止めと上塗りが兼用の鉄部用さび止め塗料「油性さび止ペイント」 - アトムハウスペイント

「つやあり」なので、2回塗れば上塗りの必要はありません。
また、上塗り兼用なので別の塗料を購入する必要がなく、経済的です。
一般的な鉄製構造物の門扉のさび止め・シャッターのさび止め・接触防止安全ポールのさび止め・鉄骨のさび止め・物置のさび止めにお奨めの1液アルキド樹脂塗料です。

用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、金網、鉄板、パイプなど)主な用途鉄部特性つやあり、さび止め種別油性つやあり希釈剤濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)夏期/約3~4、冬期/約6~8RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期1日、冬期2日以上
注意
※ラッカー系塗料の上塗りはできません。
※塗れない場所の代表例
池など水が溜まる所、油分がある所、アルミ、ステンレス、磁器タイル、化粧合板、ビニールクロス、プラスティック、床面全般、スレート、コンクリートなど
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06132823-1缶(200mL)赤錆3(畳換算約1.8枚分)
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
06132832-1缶(0.7L)赤錆8~10(畳換算約6枚分)
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
06132848-1缶(1.6L)赤錆20~24(畳枚数換算約14枚分)
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
06132857-1缶(200mL)グレー3(畳換算約1.8枚分)
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
06132866-1缶(0.7L)グレー8~10(畳換算約6枚分)
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
06132875-1缶(1.6L)グレー20~24(畳枚数換算約14枚分)
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする