アトムハウスペイント
透明さび止スプレー
(1件のレビュー)
クリヤーな塗膜で鉄を錆から守ります。
水性塗料、油性塗料の上塗りも可能です。
用途
自転車、スチール家具、鉄扉、鉄骨、フェンスなど
色
クリヤー
主な用途
鉄部
特性
さび止
種別
ラッカーつやあり
指触乾燥時間(分)
夏期/約30、冬期/約60
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.15L
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
約1(畳枚数換算約0.5枚分)
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(300mL)
注意
※高温高熱箇所、刃物、食器類、水に使ている部分等には塗装できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06132963
-
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください