アトムハウスペイント
油性つやあり さび止スプレー
「つやあり」なので、2回塗れば上塗りの必要はありません。
グレー色で塗装すれば、上塗りに薄い色を塗る時に下地が透けにくくなります。
用途
鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、金網、鉄板、パイプなど)
主な用途
鉄部
特性
つやあり、さび止
種別
油性つやあり
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.18L
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
1.7(畳枚数換算約1枚分)
油性 or 水性
油性
指触乾燥時間(時間)
夏期/約1~2、冬期/約3~4
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り重ね可能時間(時間)
夏期/4、冬期/8以上
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(400mL)
注意
※ラッカー系塗料の上塗りはできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06132972
-
赤錆
オープン
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06132988
-
グレー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください