油性つや消し さび止スプレー

油性つや消し さび止スプレー アトムハウスペイント 油性つや消し さび止スプレー アトムハウスペイント 油性つや消し さび止スプレー アトムハウスペイント 油性つや消し さび止スプレー アトムハウスペイント
(1件のレビュー)

「つや消し」なので、上塗りが綺麗に塗れます。
グレー色で塗装すれば、上塗りに薄い色を塗る時に下地が透けにくくなります。
水性・油性・ラッカースプレーの上塗りが可能です。

用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、金網、鉄板、パイプなど) 標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.7 種別油性つや消し 主な用途鉄部 指触乾燥時間(分)夏期/約30、冬期/約60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.18L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや消し、さび止 塗り重ね可能時間(時間)夏期/4、冬期/8以上 危険物の性状非水溶性 内容量1本(400mL)
注意
※ラッカー系塗料の上塗りはできません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 06132997
- 06132997
06132997 - 赤錆
オープン
1,088
1,197 (税込)
当日出荷
- 06133006
- 06133006
06133006 - グレー
オープン
1,098
1,208 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06132997
2023-10-25
用途:
専用容器の補修、メンテナンス時
その他業種

大雑把な従業員に作業を任せたが、概ねきれいな仕上がりであった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする