アトムハウスペイント
水性塗料用つや調整剤
アトムの水性つやあり塗料に適量混ぜるとツヤを調整できます
使用の目安
塗料に対して約6%(容量比)の混入→5分つや(中光沢)の仕上り
塗料に対して約12%(容量比)の混入→3分つや(微光沢)の仕上り
用途
アトム オールマイティーネオのつや調整に
特性
つや消
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(100mL)
注意
※最大添加量は混入する塗料に対し12%です。入れすぎると下地が透けて見えたりダレやすくなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06137888
-
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください