529548 LED14 ソケット式バルブ C-04 無極性 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05387497

529548 LED14 ソケット式バルブ C-04 無極性 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05387497 529548 LED14 ソケット式バルブ C-04 無極性 JET INOUE(ジェットイノウエ) 05387497

LED14 ソケット式バルブ C-04 無極性

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05387497 品番529548
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
LED色アンバー 口金BA15S 定格電圧(V)DC12 寸法(mm)42×Φ18 タイプシングル球 定格電流(mA)約110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05387585
2019-08-01
用途:
マイクバスのスモール、コーナーリングランプに、取り付けました。
運輸・通信業

格段に明るくなり助かりました。今度はフォグライトに、取り付け予定です。

対象商品:
05387594
2015-11-13
用途:
ランプの替え電球

ランプカバーが赤色で中の電球は白色でしたが、白は価格が高く納期も掛るので今回赤色で使用しましたが、特に問題はありませんでした。価格がもっと安ければ良い。

対象商品:
05387585
2015-11-20
用途:
車幅灯に使った

明るさが想像以上だった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする