硬化肉盛用被覆アーク棒 MMB

硬化肉盛用被覆アーク棒 MMB 特殊電極

高酸化チタン系の被覆棒であるため作業性が良好で、スラグの剥離性及びビード外観も良好です。
溶着金属はパーライト組織で靱性に富みます。
金属間の転がりまたは滑り摩耗に適しています。

用途タイヤ・シャフト・歯車・スピンドル・滑車・カップリングなど JIS規格Z3251 DF2A-200-R 被覆系高酸化チタン 内容量1箱(5kg)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
棒径(Φmm)
棒長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05550572 MMB Φ3.2 3.2 350 80~110
オープン
 
 
取扱い終了
05550588 MMB Φ4 4 400 120~150
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする