100L(83L) 前開き1ドア冷凍庫
内容積(L)100(食品収納スペース(目安)/83)
付属品除霜用ヘラ、製氷皿、引出し4段1~3段はサイズ共通)、ダイアル調整器
色ホワイトストライプ
定格電圧(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)(有効)約1.8 ビニルキャップタイヤコード
本体質量(kg)32
冷却方式冷気自然対流方式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×525×850
運転音(dB)約24
定格消費電力(W)(50/60Hz)65/65
冷媒R-600a 35g
霜取方法手動開始、手動終了
年間消費電力量(kWh/年)270/260(50/60Hz)(JIS-C9801 2006年)
省エネ基準達成率(%)125(2010年)
内容量1台
注意
※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 02146935
2020-06-30
- 用途:
- 冷凍食品の保冷
冷蔵庫に付いている冷凍庫スペースだけでは処理仕切れなくなっていたので、今回購入の冷凍庫はかなりのスペースがありこれからもっと色々な種類の冷凍食品を購入出来ていっぱい保存したいと思います。
- 対象商品:
- 02146935
2019-12-22
- 用途:
- 業務用冷凍パン生地の保存用
卸売・小売業
冷凍機能については十分に果たしてる様で満足している。
不満な点は棚が構造上フィックスになっていて大きな箱物などは入らない。
- 対象商品:
- 02146935
2017-07-08
- 用途:
- アイスクリームの保管
sonoma fresh pasta cafe 様
(飲食業)
冷凍庫としての役目を十分に発揮してくれて助かってます。
一番上の段がもう少し高さがあれば更に使いやすいと思います。
音も静かです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 02146935
2016-09-02
- 用途:
- 店舗内、アイスクリーム専用として
以前まで大きな冷凍庫に大量に収納していたのですが、凍結状態でのバラツキが問題となり、こちらの冷凍庫を購入しました。
結構ぎゅうぎゅうに入れて使ってますが、凍結状態が改善され良くなりました。
安かったので、駄目だったら別の使い道をと思って購入しましたが、大きさも手ごろ、移動も簡単、清掃も簡単とメリットが多く、追加購入しました。電気料は気になりますが、それ以上のメリットを得たと思います。
必要に応じまた追加を考えております。
4人が参考にしています