薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》

薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 - 十川産業薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 - 十川産業薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 - 十川産業薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 - 十川産業薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 - 十川産業
(3件のレビュー)

『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション

材質ポリオレフィン系エラストマー透明使用温度範囲(℃)-20~80使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ内容量1本
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05685112TEH-12512118
オープン
4,098
4,508(税込)
当日出荷
05685128TEH-121012118
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
05685137TEH-122012118
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
05685146TEH-123012118
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
05685155TEH-125012118
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
05685173TEH-155150.822
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
05685182TEH-1510150.822
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
05685198TEH-1520150.822
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
05685207TEH-1530150.822
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
05685216TEH-1550150.822
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
05685234TEH-195190.726
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
05685243TEH-1910190.726
オープン
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
05685252TEH-1920190.726
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
05685268TEH-1930190.726
オープン
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
05685286TEH-255250.633
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
05685295TEH-2510250.633
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05685304TEH-2520250.633
オープン
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
05685313TEH-2530250.633
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
05685322TEH-325320.541
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
05685338TEH-3210320.541
オープン
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05685347TEH-3220320.541
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05685356TEH-3230320.541
オープン
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
05685374TEH-385380.448
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05685383TEH-3810380.448
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
05685392TEH-3820380.448
オープン
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
05685408TEH-3830380.448
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
05685417TEH-3840380.448
オープン
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05685426TEH-505500.362
オープン
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
05685435TEH-5010500.362
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
05685444TEH-5020500.362
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
05685453TEH-5030500.362
オープン
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05685462TEH-5040500.362
オープン
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05685164TEH-126012118
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
05685225TEH-1560150.822
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
05685277TEH-1950190.726
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
05685365TEH-3240320.541
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05685164TEH-1239436065TEH12TEH-12 薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業 39436065薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》十川産業1巻
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました
05685225TEH-1539436074TEH15TEH-15 薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業 39436074薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》十川産業1巻
61,980
税込68,178
注文コードが変更になりました
05685277TEH-1939436083TEH19TEH-19 薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業 39436083薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》十川産業1巻
61,980
税込68,178
注文コードが変更になりました
05685365TEH-3239436101TEH32TEH-32 薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業 39436101薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》十川産業1巻
97,980
税込107,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05685173
2021-07-09
用途: 給湯ように使用
サービス業

思っていたよりホースが硬い感じがしました。
内径サイズが15ミリだったので取り付け出来るか心配しましたが少しキツいぐらいで良かった感じです。どれくらい保つか様子を見ているところです。

1が参考にしています
対象商品 : 05685182
2016-12-07
用途: 熱排水の接続

蒸気配管のドレン排水の熱の暖房への再利用時の配管接続時の利用使い易いです。

1が参考にしています
対象商品 : 05685137
2016-12-08
用途: 機械清掃
卸売・小売業

使い始めに、ノズルの付け根から数センチ避けてしまった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする