曜日別特売
モノタロウ

コイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付

コイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付 - モノタロウコイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付 - モノタロウコイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付 - モノタロウコイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付 - モノタロウ
(47件のレビュー)

スプリングキャッチプレートが付いているので脱落が防止できます。
ネジ径が約18.5mmと太くなっていますので丈夫です。

用途コイルスプリングの脱着に適合線径が20mmまでのスプリング全長(mm)300有効長(mm)25~210(爪ストローク)内容量1組(2本)
注意
※インパクトレンチでの使用はできません。ネジ山にはグリスを塗って使用して下さい。
※サスペンションの種類によっては対応できない場合があります。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05695917ME-104A
5,698
6,268(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コイルスプリングコンプレッサー スプリングキャッチプレート付
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: リアサスペンション バンプストッパ交換
オフィスSASAKI卸売・小売業

剛性感があり、しっかりして安心に使用出来ました。ロックもしっかりしてバランス良くとても使い安く作業効率が上がりました。

2024-07-08
用途: ダンパーのメンテナンスの時
製造業

とても良い商品です。が、
一点だけ不満なところがあります。
六角の頭の部分にスプリングワッシャーが入ってますが、出来ればヒラワッシャーが入っていると良かったです。

1が参考にしています
2024-07-08
用途: ダンパーのメンテナンスの時
製造業

とても良い商品です。が、
一点だけ不満なところがあります。
六角の頭の部分にスプリングワッシャーが入ってますが、出来ればヒラワッシャーが入っていると良かったです。

対象商品 : 05695917
2024-09-15
用途: サス交換時
製造業

ストッパーがついているので、スプリングがすべらず安心出来ます。

対象商品 : 52291900
2024-03-02
用途: アッパーマウント交換作業に使用

キャッチプレート付きだったのでスプリングから外れる恐れなくスムーズに使えました。価格も手頃で作りもしっかりしてます。

1が参考にしています
対象商品 : 05695917
2023-06-23
用途: クルマのメンテナンス
運輸・通信業

アッパー交換で必要だと思って購入。まだ使っていませんが、しっかりした商品のようです。

1が参考にしています
対象商品 : 05695917
2021-08-05
用途: 車修理
建設業・工事業

初めてのフロントサスペンション、アッパーマウント交換に使用、本品はコイルの外れ止め用のプレートが付いているので安心して使用出来ました、購入前は4つ爪も検討しましたが2つ爪の本品でも十分で安全使用出来ました

5が参考にしています
対象商品 : 05695917
2021-10-20
用途: 軽自動車のショックアブソーバー交換

コイルのキャッチプレートが作業に対して安心感があってよかったです。
バネレートの高いショックは伸縮でボルトを手動で回すのが大変かもしれませんが、軽自動車などであれば必要十分でした。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする