曜日別特売

調理衣 メンズ 半袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

調理衣 メンズ 半袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 メンズ 半袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 メンズ 半袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 メンズ 半袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 メンズ 半袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

厨房や給食センターなど、衛生管理にこだわる現場に最適な男性用調理白衣です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。
袖口はゴム入りで異物混入を防ぎ、清潔感とプロらしさを演出する衿付きデザインです。
前身は比翼ボタン留めで、すっきりとした印象に仕上がります。
左胸ポケットと両腰の箱ポケット付きで、収納にも便利です。

用途厨房向けユニフォームホワイト仕様比翼ボタン、左胸・両腰ポケット混率(%)ポリエステル65・綿35機能抗菌生地ポプリン性別男性用内容量1着
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05700187FA-312S
4,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
05700196FA-312M
4,500
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
05700205FA-312L
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
05700214FA-312LL
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
05700223FA-3123L
4,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
05700232FA-3124L
4,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
05700248FA-3125L
4,500
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする