調理衣 メンズ 七分袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

調理衣 メンズ 七分袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 メンズ 七分袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 メンズ 七分袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 メンズ 七分袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
(1件のレビュー)

厨房や給食センターなど、衛生管理にこだわる現場に最適な、衿なしの男性用調理白衣です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。
七分袖仕様で、水仕事や作業時にも袖を気にせず快適に着用できます。
左胸ポケットと両腰の外ポケット付きで、収納にも便利です。

用途厨房向けユニフォームホワイト仕様左胸・両腰ポケット、七分袖混率(%)ポリエステル65・綿35機能抗菌生地ポプリン性別男性用内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05700458FA-323S
4,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
05700467FA-323M
4,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
05700476FA-323L
4,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
05700485FA-323LL
4,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
05700494FA-3233L
4,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
05700503FA-3234L
4,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
05700512FA-3235L
4,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05700476
2024-04-08
用途: 調理
若葉鮨飲食業

着心地が良くて、サイズもピッタリだった、値段も手頃で買いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする