曜日別特売

調理衣 レディース 半袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

調理衣 レディース 半袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 レディース 半袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 レディース 半袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

厨房や給食センターなど、衛生管理にこだわる現場に最適な、衿付きの女性用調理白衣です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。
ボックスプリーツ入りで動きやすく、作業中の快適さをサポートします。
両腰ポケット付きで、ちょっとした小物の収納にも便利です。

用途厨房向けユニフォームホワイト仕様両腰ポケット混率(%)ポリエステル65・綿35機能抗菌生地ポプリン性別女性用内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05700826FA-337S
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
05700835FA-337M
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
05700844FA-337L
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
05700853FA-337LL
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
05700862FA-3373L
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
05700878FA-3374L
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
05700887FA-3375L
3,900
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする