曜日別特売

調理衣 レディース 長袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

調理衣 レディース 長袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 レディース 長袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 レディース 長袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)調理衣 レディース 長袖 衿なし 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

厨房や給食センターなど、衛生管理にこだわる現場に最適な、衿なしの女性用調理白衣です。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。
センターベント仕様で、作業時の動きにも配慮した設計です。
袖口はゴム入りで、異物混入を防ぎながら水仕事にも対応しやすい仕様です。
両腰ポケット付きで、ちょっとした小物の収納にも便利です。

用途厨房向けユニフォームホワイト仕様両腰ポケット混率(%)ポリエステル65・綿35機能抗菌生地ポプリン性別女性用内容量1着
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05700896FA-330S
3,800
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
05700905FA-330M
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
05700914FA-330L
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
05700923FA-330LL
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
05700932FA-3303L
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
05700948FA-3304L
3,800
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
05700957FA-3305L
3,800
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする