スチームクリーナーキャニスタータイプ
強力スチームでしっかり洗浄。
使いやすい手元スイッチ付きです。固くて押しにくい旧スイッチでしたが、使いやすいスチームレバーに変更しました。
フラットノズル付で高い場所のお掃除、広い面積のお掃除に便利です。
キャニスタータイプで広い場所も楽々お掃除できます。
材質ABS樹脂、アルミ、ABS+PC
質量(kg)3.5
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1250
タンク容量(L)1
圧力(噴射)最大3気圧
安全装置メインスイッチ、チャイルドロック、手元スイッチ
電源コード(m)3
加熱方式ボイラー式
連続使用時間(分)30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×240
スチーム温度(℃)100
待機時間(噴射)8
内容量1台
注意
※フラットノズルとフラットノズル用マイクロファイバーは、STM-410Nのみに付属しています。
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06536032 | STM-410E | 06529647 | STM-240 |
![]() |
スチームモップ | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥7,998 税込¥8,798 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 06536032
2018-08-24
- 用途:
- 台所 部屋にトイレ お風呂 その他
サービス業
びっくり あっという間に綺麗にまた、ノズルも交換により場所色々と使えた。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 06536032
2018-08-13
- 用途:
- リホーム清掃
ハンダコンサルティングス 様
(その他業種)
コードがしまえる様になれば良いのと、ホースも掃除機みたいにまとめられると良いですね。!
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 06536093
2016-03-02
- 用途:
- 油で汚れた物の清掃
建設業・工事業
価格・スペックを信じて買った結果はまるでおもちゃでした。
たとえばIHクッキングヒ-ターのグリルを洗浄してみたがほとんど汚れが落ちない→能力が極端に不足・・・・
返品したいが まー あきらめるか・・・・
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スチーム洗浄機の仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/667/
2022-09-30
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
蒸気洗浄の仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/steam/
2022-09-30