スチームクリーナーキャニスタータイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06536093 品番STM-410N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

強力スチームでしっかり洗浄。
使いやすい手元スイッチ付きです。固くて押しにくい旧スイッチでしたが、使いやすいスチームレバーに変更しました。
フラットノズル付で高い場所のお掃除、広い面積のお掃除に便利です。
キャニスタータイプで広い場所も楽々お掃除できます。

付属品延長パイプ2本、フロアノズル、フロアノズルカバー、コンパクトノズル、布カバー、ポイントブラシ、フラットノズル、フラットノズル用マイクロファイバー、じょうご、メジャーカップ(750ml)、ノズルクリーナーピン イエロー トラスコ品番494-3899 材質ABS樹脂、アルミ、ABS+PC 質量(kg)3.5 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1250 タンク容量(L)1 圧力(噴射)最大3気圧 安全装置メインスイッチ、チャイルドロック、手元スイッチ 電源コード(m)3 加熱方式ボイラー式 連続使用時間(分)30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×240 スチーム温度(℃)100 待機時間(噴射)8
注意
※フラットノズルとフラットノズル用マイクロファイバーは、STM-410Nのみに付属しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06536032
2018-08-24
用途:
台所 部屋にトイレ お風呂 その他
サービス業

びっくり あっという間に綺麗にまた、ノズルも交換により場所色々と使えた。

2人が参考にしています
対象商品:
06536032
2018-08-13
用途:
リホーム清掃
ハンダコンサルティングス 様 (その他業種)

コードがしまえる様になれば良いのと、ホースも掃除機みたいにまとめられると良いですね。!

2人が参考にしています
対象商品:
06536093
2016-03-02
用途:
油で汚れた物の清掃
建設業・工事業

価格・スペックを信じて買った結果はまるでおもちゃでした。
たとえばIHクッキングヒ−ターのグリルを洗浄してみたがほとんど汚れが落ちない→能力が極端に不足・・・・
返品したいが まー あきらめるか・・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチーム洗浄機の仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/667/
2022-09-30
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

蒸気洗浄の仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/steam/
2022-09-30

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする