曜日別特売
モノタロウ

コイルインサートキット

コイルインサートキット - モノタロウ
(22件のレビュー)

S型挿入工具とマグネット式折取工具がセットされています。

ねじ径M6ねじピッチ1セット内容挿入工具、マグネット式折取工具、タップ#2(M6×1.0)、コイルインサート1.5D(SUS304:10個)、下穴用ドリル(HSS)ドリル長(mm)100ドリル径(Φmm)6.3内容量1セット
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05799806M6-1.0
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05799806M6-1.021221910M6×1M6-1.0 コイルインサートキット コイルインサート10個入 モノタロウ 21221910コイルインサートキット コイルインサート10個入モノタロウ1セット
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05799806
2022-04-27
用途: アルミフレームへのメネジ設置
農・林・水産業

アルミ台車のめねじ部分が鉄製ボルトの錆付きで壊して除去するしか方法がなかった。ヘリサートは他社メーカー品も使用したが、モノタロウの物で同じように使用できた。PSボルトはSUSに変えました。

対象商品 : 05799806
2022-03-15
用途: ネジ山が潰れた物の補修用
有限会社巧揚鉄工所

他のヘリサートも使用しています。これは1種類なのでM6以外は使えません。
他の種類もあれば良いと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 05799806
2021-10-22
用途: エンジンのネジ山補修
サービス業

注文してから届くまでが意外と早く助かりました。金額は高くないですが問題なく使用できました。

2が参考にしています
対象商品 : 05799806
2021-06-03
用途: ねじ山の修復
自動車・二輪車・自転車関連業

ネジ穴が舐めてボルトが刺せなくなったのでこの商品を購入しました。
初めて使用しましたがドリルがあれば作業は簡単に行えました。
使用方法はネットで調べましたが、簡単な説明書がついてると尚良かったかなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05799806
2020-09-09
用途: ドアアームのメネジ補修
そえじま内装建設業・工事業

長さが1種類しか入っていないので、出来れば2種類位入っていたら大満足です。強度には問題ないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05799806
2020-04-02
用途: なめたネジ穴の補修
医療・福祉・介護関連業

バイク(ホンダGB250)のカムシャフトホルダーの6mmネジ穴がなめたのに使いました。問題なく使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 05799806
2019-10-17
用途: 機械メンテナンス
製造業

樹脂製品へのボルト取付に使用。一発で決まりました。価格的にも満足です。M4・5・8位までシリーズ化してあるとより良いかと。

対象商品 : 05799806
2018-11-28
用途: 50ccバイク、ジョグ(2スト)のマニホールド
サービス業

タップハンドルがついていれば完璧なのですが、使った感じは良くて確実に締め付けられました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
1が参考にしています
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
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
1633:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする