曜日別特売

三方クロスバー(750×350)

三方クロスバー(750×350) - ERECTA(エレクター)

ラックや作業台のポストの下部に取り付けて補強パーツとしてお使い下さい。

用途
書架・物品棚・移動棚
タイプ
単体
種類
補強用パーツ
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
750*350*40
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05854178H1430TWCクローム
¥3,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
05854187H1430TWBブラック
¥3,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
05854196H1430TWWホワイト
¥3,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05854178H1430TWC25641046B1430TWCH1430TWC ベーシックシリーズ 3方クロスバー クローム ERECTA(エレクター) 25641046ベーシックシリーズ 3方クロスバー クロームERECTA(エレクター)1本
¥2,998
税込¥3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05854187H1430TWB25641186B1430TWBH1430TWB ベーシックシリーズ 3方クロスバー ブラック ERECTA(エレクター) 25641186ベーシックシリーズ 3方クロスバー ブラックERECTA(エレクター)1本
¥2,998
税込¥3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
05854196H1430TWW25641360B1430TWWH1430TWW ベーシックシリーズ 3方クロスバー ホワイト ERECTA(エレクター) 25641360ベーシックシリーズ 3方クロスバー ホワイトERECTA(エレクター)1本
¥2,998
税込¥3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする