TRUSCO
TRUSCO TSUF型中量棚用ビーム
用途
軽量ボルトレス棚TSUF型用棚部材。
トラスコ品番
344-6409
寸法(mm)
幅×奥行×高さ×厚み:898×33.2×98×1.6
色
ブラック
主材質
本体:スチール(メラミン焼付塗装)、ロックピン:ユニクロメッキ仕上げ
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82637689
TSUF100-3WT-BK
¥
1,580
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください