三方クロスバー 単体タイプ
ラックや作業台のポストの下部に取り付けて補強パーツとしてお使い下さい。
- 用途
- 書架・物品棚・移動棚
- 材質
- クロームメッキ・クリアコーティング仕上げ
- 色
- クローム
- タイプ
- 単体
- 種類
- 補強用パーツ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
軽・中量棚用オプション の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05854354 | H2460TWC | 25640906 | B2460TWC | ![]() | ベーシックシリーズ 3方クロスバー クローム | ERECTA(エレクター) | 1本 | ¥6,998 税込¥7,698 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 05854363 | H1860TWC | 25640958 | B1860TWC | ![]() | ベーシックシリーズ 3方クロスバー クローム | ERECTA(エレクター) | 1本 | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |


















