ソフトリアトレイワイド

ソフトリアトレイワイド ナポレックス
(1件のレビュー)

ヘッドレストステーに取り付けて使用するリアトレイです。
小物等がたっぷりと置けるワイドサイズです。ドリンクホルダーとしても使用できます。
細缶から500mlペットボトル、500ml紙パックまでいろいろなサイズのドリンクをホールドできるマルチバンド付き。バンドはスッキリと折りたたみ可能です。
トレイ部分は安心感のあるフチ付き。ベルトでトレイの角度調整も可能です。
レジ袋等が掛けられるフック付きです。

仕様リアシート専用 取付ベルト 質量(g)550 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)200×350×30(たたんだ状態) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05864565 JK-60 本革調
オープン
 
 
取扱い終了
05864617 JK-59 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05864617
2021-07-28
用途:
車内での軽食時に

登山などで出向きはしたが登山できず、降雨のため車内での摂食をすることがある時に重宝しています。またソフトタイプなので軽くてかさばらないのを探していたので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする