レベックス SWP210 25(両端金具1004)

レベックス SWP210 25(両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 25(両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 25(両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 25(両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 25(両端金具1004) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
内径(mm)25.4金具両端金具1004外径(mm)36ねじ径G(PF)1最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層4W/S内容量1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05979828SWP210 25-500 1004=1004500
オープン
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979837SWP210 25-510 1004=1004510
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979846SWP210 25-520 1004=1004520
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979855SWP210 25-530 1004=1004530
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979864SWP210 25-540 1004=1004540
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979873SWP210 25-550 1004=1004550
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979882SWP210 25-560 1004=1004560
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979898SWP210 25-570 1004=1004570
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979907SWP210 25-580 1004=1004580
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979916SWP210 25-590 1004=1004590
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979925SWP210 25-600 1004=1004600
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979934SWP210 25-610 1004=1004610
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979943SWP210 25-620 1004=1004620
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979952SWP210 25-630 1004=1004630
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979968SWP210 25-640 1004=1004640
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979977SWP210 25-650 1004=1004650
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979986SWP210 25-660 1004=1004660
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05979995SWP210 25-670 1004=1004670
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980004SWP210 25-680 1004=1004680
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980013SWP210 25-690 1004=1004690
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980022SWP210 25-700 1004=1004700
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980038SWP210 25-710 1004=1004710
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980047SWP210 25-720 1004=1004720
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980056SWP210 25-730 1004=1004730
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980065SWP210 25-740 1004=1004740
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980074SWP210 25-750 1004=1004750
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980083SWP210 25-760 1004=1004760
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980092SWP210 25-770 1004=1004770
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980108SWP210 25-780 1004=1004780
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980117SWP210 25-790 1004=1004790
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980126SWP210 25-800 1004=1004800
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980135SWP210 25-810 1004=1004810
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980144SWP210 25-820 1004=1004820
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980153SWP210 25-830 1004=1004830
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980162SWP210 25-840 1004=1004840
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980178SWP210 25-850 1004=1004850
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980187SWP210 25-860 1004=1004860
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980196SWP210 25-870 1004=1004870
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980205SWP210 25-880 1004=1004880
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980214SWP210 25-890 1004=1004890
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980223SWP210 25-900 1004=1004900
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980232SWP210 25-910 1004=1004910
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980248SWP210 25-920 1004=1004920
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980257SWP210 25-930 1004=1004930
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980266SWP210 25-940 1004=1004940
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980275SWP210 25-950 1004=1004950
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980284SWP210 25-960 1004=1004960
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980293SWP210 25-970 1004=1004970
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980302SWP210 25-980 1004=1004980
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980318SWP210 25-990 1004=1004990
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする