YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス SWP210 25(両端金具1005)
内径(mm)
25.4
金具
両端金具1005
外径(mm)
36
ねじ径
R(PT)1
最高使用圧力(MPa)
20.5
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
82
補強層
4W/S
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
全111種類を絞り込む
長さL(mm)
選択してください
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
111種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05980932
SWP210 25-500 1005=1005
500
オープン
¥
9,498
¥10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980948
SWP210 25-510 1005=1005
510
オープン
¥
9,598
¥10,558
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980957
SWP210 25-520 1005=1005
520
オープン
¥
9,698
¥10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980966
SWP210 25-530 1005=1005
530
オープン
¥
9,698
¥10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980975
SWP210 25-540 1005=1005
540
オープン
¥
9,798
¥10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980984
SWP210 25-550 1005=1005
550
オープン
¥
9,898
¥10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05980993
SWP210 25-560 1005=1005
560
オープン
¥
9,898
¥10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981002
SWP210 25-570 1005=1005
570
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981018
SWP210 25-580 1005=1005
580
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981027
SWP210 25-590 1005=1005
590
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981036
SWP210 25-600 1005=1005
600
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981045
SWP210 25-610 1005=1005
610
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981054
SWP210 25-620 1005=1005
620
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981063
SWP210 25-630 1005=1005
630
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981072
SWP210 25-640 1005=1005
640
オープン
¥
9,998
¥10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981088
SWP210 25-650 1005=1005
650
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981097
SWP210 25-660 1005=1005
660
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981106
SWP210 25-670 1005=1005
670
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981115
SWP210 25-680 1005=1005
680
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981124
SWP210 25-690 1005=1005
690
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981133
SWP210 25-700 1005=1005
700
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981142
SWP210 25-710 1005=1005
710
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981158
SWP210 25-720 1005=1005
720
オープン
¥
10,980
¥12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981167
SWP210 25-730 1005=1005
730
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981176
SWP210 25-740 1005=1005
740
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981185
SWP210 25-750 1005=1005
750
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981194
SWP210 25-760 1005=1005
760
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981203
SWP210 25-770 1005=1005
770
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981212
SWP210 25-780 1005=1005
780
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981228
SWP210 25-790 1005=1005
790
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981237
SWP210 25-800 1005=1005
800
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981246
SWP210 25-810 1005=1005
810
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981255
SWP210 25-820 1005=1005
820
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981264
SWP210 25-830 1005=1005
830
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981273
SWP210 25-840 1005=1005
840
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981282
SWP210 25-850 1005=1005
850
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981298
SWP210 25-860 1005=1005
860
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981307
SWP210 25-870 1005=1005
870
オープン
¥
11,980
¥13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981316
SWP210 25-880 1005=1005
880
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981325
SWP210 25-890 1005=1005
890
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981334
SWP210 25-900 1005=1005
900
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981343
SWP210 25-910 1005=1005
910
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981352
SWP210 25-920 1005=1005
920
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981368
SWP210 25-930 1005=1005
930
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981377
SWP210 25-940 1005=1005
940
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981386
SWP210 25-950 1005=1005
950
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981395
SWP210 25-960 1005=1005
960
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981404
SWP210 25-970 1005=1005
970
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981413
SWP210 25-980 1005=1005
980
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05981422
SWP210 25-990 1005=1005
990
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ