YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス NWP280 25(両端金具1004)
内径(mm)
25.4
金具
両端金具1004
外径(mm)
37
ねじ径
G(PF)1
最高使用圧力(MPa)
27.5
使用温度範囲(℃)
-40~+100
構造
内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム
使用流体
一般作動油
最小破壊圧力(MPa)
110
補強層
4W/S
内容量
1本
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
111
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06008862
NWP280 25-500 1004=1004
500
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06008878
NWP280 25-510 1004=1004
510
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06008887
NWP280 25-520 1004=1004
520
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06008896
NWP280 25-530 1004=1004
530
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06008905
NWP280 25-540 1004=1004
540
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06008914
NWP280 25-550 1004=1004
550
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06008923
NWP280 25-560 1004=1004
560
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06008932
NWP280 25-570 1004=1004
570
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06008948
NWP280 25-580 1004=1004
580
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06008957
NWP280 25-590 1004=1004
590
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06008966
NWP280 25-600 1004=1004
600
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06008975
NWP280 25-610 1004=1004
610
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06008984
NWP280 25-620 1004=1004
620
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06008993
NWP280 25-630 1004=1004
630
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009002
NWP280 25-640 1004=1004
640
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009018
NWP280 25-650 1004=1004
650
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009027
NWP280 25-660 1004=1004
660
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009036
NWP280 25-670 1004=1004
670
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009045
NWP280 25-680 1004=1004
680
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009054
NWP280 25-690 1004=1004
690
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009063
NWP280 25-700 1004=1004
700
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009072
NWP280 25-710 1004=1004
710
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009088
NWP280 25-720 1004=1004
720
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009097
NWP280 25-730 1004=1004
730
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009106
NWP280 25-740 1004=1004
740
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009115
NWP280 25-750 1004=1004
750
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009124
NWP280 25-760 1004=1004
760
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009133
NWP280 25-770 1004=1004
770
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009142
NWP280 25-780 1004=1004
780
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009158
NWP280 25-790 1004=1004
790
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009167
NWP280 25-800 1004=1004
800
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009176
NWP280 25-810 1004=1004
810
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009185
NWP280 25-820 1004=1004
820
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009194
NWP280 25-830 1004=1004
830
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009203
NWP280 25-840 1004=1004
840
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009212
NWP280 25-850 1004=1004
850
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009228
NWP280 25-860 1004=1004
860
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009237
NWP280 25-870 1004=1004
870
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009246
NWP280 25-880 1004=1004
880
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009255
NWP280 25-890 1004=1004
890
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009264
NWP280 25-900 1004=1004
900
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009273
NWP280 25-910 1004=1004
910
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009282
NWP280 25-920 1004=1004
920
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009298
NWP280 25-930 1004=1004
930
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009307
NWP280 25-940 1004=1004
940
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009316
NWP280 25-950 1004=1004
950
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009325
NWP280 25-960 1004=1004
960
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009334
NWP280 25-970 1004=1004
970
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009343
NWP280 25-980 1004=1004
980
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06009352
NWP280 25-990 1004=1004
990
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ