曜日別特売

レベックス SWP210 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付)

レベックス SWP210 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004+アダプタ付) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
ねじ径G(PF)1/2内径(mm)12.7外径(mm)20.3仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層2W/B内容量1本
注意
※製品加工の都合上、製品長の最大5%長くなる可能性がございます。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06074005SWP210 12-300 1013+1004=1004+1013 W/B300
オープン
4,682
5,150(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074014SWP210 12-310 1013+1004=1004+1013 W/B310
オープン
4,785
5,264(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074023SWP210 12-320 1013+1004=1004+1013 W/B320
オープン
4,784
5,262(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074032SWP210 12-330 1013+1004=1004+1013 W/B330
オープン
4,887
5,376(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074048SWP210 12-340 1013+1004=1004+1013 W/B340
オープン
4,886
5,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074057SWP210 12-350 1013+1004=1004+1013 W/B350
オープン
4,989
5,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074066SWP210 12-360 1013+1004=1004+1013 W/B360
オープン
4,988
5,487(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074075SWP210 12-370 1013+1004=1004+1013 W/B370
オープン
4,989
5,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074084SWP210 12-380 1013+1004=1004+1013 W/B380
オープン
5,090
5,599(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074093SWP210 12-390 1013+1004=1004+1013 W/B390
オープン
5,091
5,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074102SWP210 12-400 1013+1004=1004+1013 W/B400
オープン
5,091
5,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074118SWP210 12-410 1013+1004=1004+1013 W/B410
オープン
5,091
5,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074127SWP210 12-420 1013+1004=1004+1013 W/B420
オープン
5,091
5,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074136SWP210 12-430 1013+1004=1004+1013 W/B430
オープン
5,090
5,599(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074145SWP210 12-440 1013+1004=1004+1013 W/B440
オープン
5,091
5,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074154SWP210 12-450 1013+1004=1004+1013 W/B450
オープン
5,396
5,936(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074163SWP210 12-460 1013+1004=1004+1013 W/B460
オープン
5,397
5,937(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074172SWP210 12-470 1013+1004=1004+1013 W/B470
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074188SWP210 12-480 1013+1004=1004+1013 W/B480
オープン
5,499
6,049(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074197SWP210 12-490 1013+1004=1004+1013 W/B490
オープン
5,600
6,160(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074206SWP210 12-500 1013+1004=1004+1013 W/B500
オープン
5,601
6,161(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074215SWP210 12-510 1013+1004=1004+1013 W/B510
オープン
5,702
6,272(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074224SWP210 12-520 1013+1004=1004+1013 W/B520
オープン
5,703
6,273(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074233SWP210 12-530 1013+1004=1004+1013 W/B530
オープン
5,804
6,384(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074242SWP210 12-540 1013+1004=1004+1013 W/B540
オープン
5,805
6,386(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074258SWP210 12-550 1013+1004=1004+1013 W/B550
オープン
5,804
6,384(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074267SWP210 12-560 1013+1004=1004+1013 W/B560
オープン
5,907
6,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074276SWP210 12-570 1013+1004=1004+1013 W/B570
オープン
5,907
6,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074285SWP210 12-580 1013+1004=1004+1013 W/B580
オープン
6,009
6,610(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074294SWP210 12-590 1013+1004=1004+1013 W/B590
オープン
6,009
6,610(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074303SWP210 12-600 1013+1004=1004+1013 W/B600
オープン
6,110
6,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074312SWP210 12-610 1013+1004=1004+1013 W/B610
オープン
6,111
6,722(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074328SWP210 12-620 1013+1004=1004+1013 W/B620
オープン
6,110
6,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074337SWP210 12-630 1013+1004=1004+1013 W/B630
オープン
6,111
6,722(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074346SWP210 12-640 1013+1004=1004+1013 W/B640
オープン
6,110
6,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074355SWP210 12-650 1013+1004=1004+1013 W/B650
オープン
6,111
6,722(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074364SWP210 12-660 1013+1004=1004+1013 W/B660
オープン
6,110
6,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074373SWP210 12-670 1013+1004=1004+1013 W/B670
オープン
6,111
6,722(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074382SWP210 12-680 1013+1004=1004+1013 W/B680
オープン
6,416
7,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074398SWP210 12-690 1013+1004=1004+1013 W/B690
オープン
6,519
7,171(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074407SWP210 12-700 1013+1004=1004+1013 W/B700
オープン
6,518
7,170(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074416SWP210 12-710 1013+1004=1004+1013 W/B710
オープン
6,621
7,283(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074425SWP210 12-720 1013+1004=1004+1013 W/B720
オープン
6,620
7,282(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074434SWP210 12-730 1013+1004=1004+1013 W/B730
オープン
6,621
7,283(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074443SWP210 12-740 1013+1004=1004+1013 W/B740
オープン
6,723
7,395(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074452SWP210 12-750 1013+1004=1004+1013 W/B750
オープン
6,723
7,395(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074468SWP210 12-760 1013+1004=1004+1013 W/B760
オープン
6,825
7,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074477SWP210 12-770 1013+1004=1004+1013 W/B770
オープン
6,824
7,506(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074486SWP210 12-780 1013+1004=1004+1013 W/B780
オープン
6,927
7,620(税込)
3日以内出荷
返品不可
06074495SWP210 12-790 1013+1004=1004+1013 W/B790
オープン
6,926
7,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする