レベックス SWP210 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005)

レベックス SWP210 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)レベックス SWP210 25 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) - YOKOHAMA(横浜ゴム)
内径(mm)25.4金具両端金具1005外径(mm)36ねじ径R(PT)1最高使用圧力(MPa)20.5使用温度範囲(℃)-40~+100構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層4W/S内容量1本
注意
※製品加工の都合上、製品長の最大5%長くなる可能性がございます。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06081678SWP210 25-500 1005=1005 W/B-500
オープン
12,138
13,352(税込)
5日以内出荷
返品不可
06081687SWP210 25-510 1005=1005 W/B-510
オープン
12,140
13,354(税込)
5日以内出荷
返品不可
06081696SWP210 25-520 1005=1005 W/B-520
オープン
12,139
13,353(税込)
5日以内出荷
返品不可
06081705SWP210 25-530 1005=1005 W/B-530
オープン
13,159
14,475(税込)
5日以内出荷
返品不可
06081714SWP210 25-540 1005=1005 W/B-540
オープン
13,158
14,474(税込)
5日以内出荷
返品不可
06081723SWP210 25-550 1005=1005 W/B-550
オープン
13,158
14,474(税込)
5日以内出荷
返品不可
06081732SWP210 25-560 1005=1005 W/B-560
オープン
13,159
14,475(税込)
5日以内出荷
返品不可
06081748SWP210 25-570 1005=1005 W/B-570
オープン
13,159
14,475(税込)
5日以内出荷
返品不可
06081757SWP210 25-580 1005=1005 W/B-580
オープン
13,159
14,475(税込)
5日以内出荷
返品不可
06081766SWP210 25-590 1005=1005 W/B-590
オープン
13,158
14,474(税込)
5日以内出荷
返品不可
06081775SWP210 25-600 1005=1005 W/B-600
オープン
13,159
14,475(税込)
5日以内出荷
返品不可
06081784SWP210 25-610 1005=1005 W/B-610
オープン
13,159
14,475(税込)
5日以内出荷
返品不可
06081793SWP210 25-620 1005=1005 W/B-620
オープン
14,179
15,597(税込)
5日以内出荷
返品不可
06081802SWP210 25-630 1005=1005 W/B-630
オープン
14,178
15,596(税込)
5日以内出荷
返品不可
06081818SWP210 25-640 1005=1005 W/B-640
オープン
14,180
15,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
06081827SWP210 25-650 1005=1005 W/B-650
オープン
14,179
15,597(税込)
5日以内出荷
返品不可
06081836SWP210 25-660 1005=1005 W/B-660
オープン
14,179
15,597(税込)
5日以内出荷
返品不可
06081845SWP210 25-670 1005=1005 W/B-670
オープン
14,178
15,596(税込)
5日以内出荷
返品不可
06081854SWP210 25-680 1005=1005 W/B-680
オープン
14,178
15,596(税込)
5日以内出荷
返品不可
06081863SWP210 25-690 1005=1005 W/B-690
オープン
14,179
15,597(税込)
5日以内出荷
返品不可
06081872SWP210 25-700 1005=1005 W/B-700
オープン
14,179
15,597(税込)
5日以内出荷
返品不可
06081888SWP210 25-710 1005=1005 W/B-710
オープン
15,199
16,719(税込)
5日以内出荷
返品不可
06081897SWP210 25-720 1005=1005 W/B-720
オープン
15,198
16,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
06081906SWP210 25-730 1005=1005 W/B-730
オープン
15,200
16,720(税込)
5日以内出荷
返品不可
06081915SWP210 25-740 1005=1005 W/B-740
オープン
15,199
16,719(税込)
5日以内出荷
返品不可
06081924SWP210 25-750 1005=1005 W/B-750
オープン
15,199
16,719(税込)
5日以内出荷
返品不可
06081933SWP210 25-760 1005=1005 W/B-760
オープン
15,198
16,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
06081942SWP210 25-770 1005=1005 W/B-770
オープン
15,200
16,720(税込)
5日以内出荷
返品不可
06081958SWP210 25-780 1005=1005 W/B-780
オープン
15,199
16,719(税込)
5日以内出荷
返品不可
06081967SWP210 25-790 1005=1005 W/B-790
オープン
15,199
16,719(税込)
5日以内出荷
返品不可
06081976SWP210 25-800 1005=1005 W/B-800
オープン
15,198
16,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
06081985SWP210 25-810 1005=1005 W/B-810
オープン
16,218
17,840(税込)
5日以内出荷
返品不可
06081994SWP210 25-820 1005=1005 W/B-820
オープン
16,219
17,841(税込)
5日以内出荷
返品不可
06082003SWP210 25-830 1005=1005 W/B-830
オープン
16,219
17,841(税込)
5日以内出荷
返品不可
06082012SWP210 25-840 1005=1005 W/B-840
オープン
16,219
17,841(税込)
5日以内出荷
返品不可
06082028SWP210 25-850 1005=1005 W/B-850
オープン
16,218
17,840(税込)
5日以内出荷
返品不可
06082037SWP210 25-860 1005=1005 W/B-860
オープン
16,219
17,841(税込)
5日以内出荷
返品不可
06082046SWP210 25-870 1005=1005 W/B-870
オープン
16,219
17,841(税込)
5日以内出荷
返品不可
06082055SWP210 25-880 1005=1005 W/B-880
オープン
16,219
17,841(税込)
5日以内出荷
返品不可
06082064SWP210 25-890 1005=1005 W/B-890
オープン
16,218
17,840(税込)
5日以内出荷
返品不可
06082073SWP210 25-900 1005=1005 W/B-900
オープン
17,240
18,964(税込)
5日以内出荷
返品不可
06082082SWP210 25-910 1005=1005 W/B-910
オープン
17,239
18,963(税込)
5日以内出荷
返品不可
06082098SWP210 25-920 1005=1005 W/B-920
オープン
17,239
18,963(税込)
5日以内出荷
返品不可
06082107SWP210 25-930 1005=1005 W/B-930
オープン
17,238
18,962(税込)
5日以内出荷
返品不可
06082116SWP210 25-940 1005=1005 W/B-940
オープン
17,238
18,962(税込)
5日以内出荷
返品不可
06082125SWP210 25-950 1005=1005 W/B-950
オープン
17,239
18,963(税込)
5日以内出荷
返品不可
06082134SWP210 25-960 1005=1005 W/B-960
オープン
17,239
18,963(税込)
5日以内出荷
返品不可
06082143SWP210 25-970 1005=1005 W/B-970
オープン
17,239
18,963(税込)
5日以内出荷
返品不可
06082152SWP210 25-980 1005=1005 W/B-980
オープン
17,238
18,962(税込)
5日以内出荷
返品不可
06082168SWP210 25-990 1005=1005 W/B-990
オープン
18,259
20,085(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする