ピタンコミニ スマホスタンド1
粘着性のあるリングパッドが、置くだけでスマートフォンをホールドします。
コンパクトなゲル吸盤で簡単脱着。
ボールジョイント構造により、携帯電話スマートフォンを見やすい角度に調節可能。
- 適合
- iPhone、スマートフォン、携帯電話
- 取付方式
- ゲル吸盤
- 内容量
- 1個
カー用品 の新着商品
【 エフロック 防振 バイク スマホホルダー 】バイク用スマホホルダー スーパー防振 ファルコンZホルダー F-LOCK f-lock ショートマウント + スマホ ホルダーセット バイク用 ミラーマウント 振動対策【ボールマウント】LeFH-e税込¥13,178¥11,980
タブレットホルダー AIWA aiwa tab WS12-2 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598
タブレットホルダー NEC LAVIE Tab T12 TAB12/Q01 12.1インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー nubia Pad Plus 12インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,068¥3,698
タブレットホルダー アイリスオーヤマ LUCA TM12E2W74-AZ1B 11.97インチ 対応 可動 ハンドル付き 360度回転スタンド と 反射防止 保護フィルム セット 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,958¥3,598カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06183178 | PZ-658 | 06182934 | PZ-634 | ![]() | ピタンコミニ スマホホルダー1 | 槌屋ヤック | 1個 | ¥1,298 税込¥1,428 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |




















