曜日別特売

脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium

脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋内型 2P ザ・モートルNeo100 Premium - 日立産機システム
(2件のレビュー)
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※トップランナーモータは発生損失を抑制しているため標準モータに比べ、一般的に回転速度が速くなります。ポンプや送風機などの負荷で標準モータをトップランナーモータに置き換えた場合、この回転速度が速くなることにより、モータの出力が増加します。モータ効率は高いのですが 出力が増加することにより消費電力が増加する場合があります。
※トップランナーモータは発生損失を抑制するために回転子の抵抗を低くしていることから、始動電流が標準モータに対して高くなり、ブレーカなどの変更が必要になる場合があります。
全14種類を絞り込む
出力(kW)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
電源
電圧(V)
極数(P)
取付方式
ブレーキ有無
使用環境
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06491756TFO-LK 2P 0.75KW0.75三相200(50/60Hz)、220(60Hz)2脚取付なし全閉外扇屋内型80
127,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
06491765TFO-LK 2P 1.5KW1.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)2脚取付なし全閉外扇屋内型90L
162,000
48,980
53,878(税込)
当日出荷
06491774TFO-LK 2P 2.2KW2.2三相200(50/60Hz)、220(60Hz)2脚取付なし全閉外扇屋内型90L
190,000
57,980
63,778(税込)
当日出荷
車上渡し
06491783TFO-LK 2P 3.7KW3.7三相200(50/60Hz)、220(60Hz)2脚取付なし全閉外扇屋内型112M
297,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06491792TFO-LKK 2P 5.5KW5.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)2脚取付なし全閉外扇屋内型132S
409,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06491808TFO-LKK 2P 7.5KW7.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)2脚取付なし全閉外扇屋内型132S
501,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06491817TFO-LKK 2P 11KW11三相200(50/60Hz)、220(60Hz)2脚取付なし全閉外扇屋内型160M
758,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06491826TFO-LKK 2P 15KW15三相200(50/60Hz)、220(60Hz)2脚取付なし全閉外扇屋内型160M
986,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06491835TFO-LKK 2P 18.5KW18.5三相200(50/60Hz)、220(60Hz)2脚取付なし全閉外扇屋内型160L
1,318,000
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06491844TFO-LKK 2P 22KW22三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)2脚取付なし全閉外扇屋内型180M
1,569,000
479,800
527,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06491853TFO-LKK 2P 30KW30三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)2脚取付なし全閉外扇屋内型180L
2,237,000
679,800
747,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06491862TFO-LKK 2P 37KW37三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)2脚取付なし全閉外扇屋内型200LB
3,024,000
899,800
989,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06491878TFO-LKK 2P 45KW45三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)2脚取付なし全閉外扇屋内型200LB
3,490,000
999,800
1,099,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
06491887TFO-LKK 2P 55KW55三相200(50/60Hz)、220(60Hz)、400(50/60Hz)、440(60Hz)2脚取付なし全閉外扇屋内型225SB
4,727,000
1,498,000
1,647,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06491756
2017-05-17
用途: ろ過機の回転
有限会社伝馬鍍金工業所

回転速度は速いが、異常過熱して心配で使えないため、再度普通のモーター 注文した

1が参考にしています
対象商品 : 06491756
2016-10-10
用途: 機械の故障でモーターが焼きつけした為交換用で購入した。・

メーカー品なのでなんら問題なく、価格、納期におも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする