リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 強力型

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 強力型 モノタロウ
(6件のレビュー)

ダクタイル鋳鉄製で耐久性があり360度回転します。
打撃作業が出来るアンビル付きです。

用途作業台等への固定に 種類ベンチバイス 取付穴径(Φmm)14 材質(本体)FCD45 主な用途固定作業 内容量1台
注意
※用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06618298 CT-101-4 12.2 365
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
06618307 CT-101-5 16 428
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
06618316 CT-101-6 21.5 485
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06618298
2021-12-02
用途:
加工時の固定
サービス業

作業台に固定するための穴付近の塗装が剥がれ錆が出ていた。どのような品質管理の元で保管されていたのか大変疑問。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

 

対象商品:
06618298
2021-12-08
用途:
加工時の固定
サービス業

初めてのバイス購入のためコストパフォーマンスはコメントできないが、自分の用途では満足な性能。ただし、梱包を開封して気が付いたのは作業台に固定するためのねじ穴付近の塗装が2か所ほど剥がれていた。下地塗装まで達しているか不明だが錆が心配。
商品の保管環境に疑問が残る。この程度の価格のバイスの品質なのか?

MonotaROからの回答

 

対象商品:
06618307
2019-12-20
用途:
機械修理
株式会社日新グローバルテック 様

以前に試して買ってみました、使ってみると意外と良かったので、追加一台購入しました。

対象商品:
06618307
2018-02-15
用途:
機械・治工具のメンテナンスに使用
川惣電機工業株式会社 様

従来ベンチバイスが故障したための買い替えでしたが、従来の物とは違い今回購入品は回転できる物を選択、方向が変えられ非常に便利になった。

1人が参考にしています
対象商品:
06618298
2015-11-04
用途:
塗装用冶具の(曲げ加工等)作成に

低価格で不安が有りましたが、同等金額で他社製品と比べても
機能的作業性は、BGです。
又、回転式が便利です。

対象商品:
06618316
2015-07-17
用途:
農業機械の修理で使用します。

購入予定の品物を、モノタロウのチラシで拝見しましたので、タイミングよく購入しました。納期が約一か月かかったのが難点でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする